Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σπρέι αλυσίδων

Σπρέι αλυσίδων
ΥΨ.ΑΠ.ΞΗΡΟ ΛΙΠΑΝ.Γ.ΑΛΥΣΙΔ.ΜΟΤΟ 150ML

Αρ. είδους 089301514

EAN 4045727983638

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σπρέι αλυσίδων

Αρ. είδους 089301514
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
Λιπαίνει και παρέχει μακροχρόνια φροντίδα σε αλυσίδες μοτοσυκλετών και άλλες αλυσίδες.
  • Διαφανές, ανθεκτικό στην υψηλή πίεση, πολύ κολλώδες λιπαντικό.

  • Εμποδίζει το θόρυβο λειτουργίας και τη φθορά.

  • Σχηματίζει μια σκληρή και ελαστική μεμβράνη λίπανσης και προστασίας που στεγνώνει γρήγορα.

  • Δεν προσβάλλει τους δακτυλίους στεγανοποίησης Perbunan.

  • Ανθεκτικό στο νερό, τον ατμό, τα οξέα και τις βάσεις.

  • Προστατεύει από τη διάβρωση.

  • Υπάρχει επίσης δυνατότητα χρήσης στοχευμένης δοσολογίας σε δυσπρόσιτα σημεία.

  • Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε μηχανήματα που είναι σε λειτουργία, καθώς τα χέρια του χρήστη παραμένουν πάντα εκτός της επικίνδυνης ζώνης.
Ανακοίνωση

Λίγο μετά τον ψεκασμό, το προϊόν σχηματίζει μια πολύ αποτελεσματική μεμβράνη λίπανσης με βάση το κερί και εξασφαλίζει βέλτιστη προστασία από τη λίπανση.



Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Κατάλληλο για τη λίπανση γρήγορα περιστρεφόμενων στοιχείων, π.χ. αλυσίδες και αλυσοτροχοί, ανοιχτοί οδοντωτοί τροχοί, οδοντωτές ράβδοι, συρόμενες ράγες, οδοντωτοί κύλινδροι, συρματόσχοινα κ.λπ.

Κινηματικό ιξώδες βάσης λαδιού

0,01 m²/s

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Πυκνότητα

0,718 g/ml

Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας

-30 °C

Συνθήκες για το ιξώδες της βάσης λαδιού

0 - δεν εφαρμόζεται

Χωρίς οξέα

Ναι

Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας

80 °C

Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή

στους 20°C

Χημική βάση

Κερί

Χλωρικό

Όχι

Περιεχόμενα

150 ml

Βάρος περιεχομένου

95 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες