Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σπρέι αλυσίδων
Λιπαίνει και παρέχει μακροχρόνια φροντίδα σε αλυσίδες μοτοσυκλετών και άλλες αλυσίδες.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Διαφανές, ανθεκτικό στην υψηλή πίεση, πολύ κολλώδες λιπαντικό.
- Εμποδίζει το θόρυβο λειτουργίας και τη φθορά.
- Σχηματίζει μια σκληρή και ελαστική μεμβράνη λίπανσης και προστασίας που στεγνώνει γρήγορα.
- Δεν προσβάλλει τους δακτυλίους στεγανοποίησης Perbunan.
- Ανθεκτικό στο νερό, τον ατμό, τα οξέα και τις βάσεις.
- Προστατεύει από τη διάβρωση.
- Υπάρχει επίσης δυνατότητα χρήσης στοχευμένης δοσολογίας σε δυσπρόσιτα σημεία.
- Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε μηχανήματα που είναι σε λειτουργία, καθώς τα χέρια του χρήστη παραμένουν πάντα εκτός της επικίνδυνης ζώνης.
Λίγο μετά τον ψεκασμό, το προϊόν σχηματίζει μια πολύ αποτελεσματική μεμβράνη λίπανσης με βάση το κερί και εξασφαλίζει βέλτιστη προστασία από τη λίπανση.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής.
Κατάλληλο για τη λίπανση γρήγορα περιστρεφόμενων στοιχείων, π.χ. αλυσίδες και αλυσοτροχοί, ανοιχτοί οδοντωτοί τροχοί, οδοντωτές ράβδοι, συρόμενες ράγες, οδοντωτοί κύλινδροι, συρματόσχοινα κ.λπ.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!