Αντλία πλήρωσης και αναρρόφησης υγρών, αυτοκίνητο
Αντλία πλήρωσης και αναρρόφησης υγρών οχήματος
ΣΥΡΙΓΓΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ 1.5Λ
Αρ. είδους 089146008
EAN 4062856492107
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Χειροκίνητη αντλία κενού για εξαγωγή και πλήρωση υγρών σε οχήματα.
- Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους
- Μεγάλο εύρος χρήσεων
Προϊόν κατάλληλο για τα ακόλουθα υγρά:
- Καύσιμο ντίζελ
- Βενζίνη
- Προστασία από τον παγετό
- Λάδι μηχανής
- Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων
- Λάδι συστήματος διεύθυνσης
Το υγρό συμπληρώνεται ή αφαιρείται χωρίς έγχυση.
Παρελκόμενα που περιλαμβάνονται:
1 εύκαμπτος σωλήνας για λάδι μηχανής, συνολικό μήκος: 640 mm
1 εύκαμπτος σωλήνας με βάση στερέωσης τύπου μπαγιονέτ, υλικό: PVC, συνολικό μήκος: 510 mm
Και 5 προσαρμογείς:
1 βυσματούμενος σύνδεσμος με σύνδεση 5/16 ίντσας
1 βυσματούμενος σύνδεσμος με σύνδεση 3/8 ίντσας
1 προσαρμογέας γενικής χρήσης
1 προσαρμογέας 5/16 ίντσας
1 προσαρμογέας 3/8 ίντσας
Φύλλα δεδομένων(X)
Υλικό | Πλαστικό |
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα | 48 cm |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 0,960 kg |