Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αντλία πλήρωσης και αναρρόφησης υγρών, αυτοκίνητο
Γενική χρήση χάρη στους διάφορους προσαρμογείς.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Χειροκίνητη αντλία κενού για εξαγωγή και πλήρωση υγρών σε οχήματα.
- Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους
- Μεγάλο εύρος χρήσεων
Προϊόν κατάλληλο για τα ακόλουθα υγρά:
- Καύσιμο ντίζελ
- Βενζίνη
- Προστασία από τον παγετό
- Λάδι μηχανής
- Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων
- Λάδι συστήματος διεύθυνσης
Το υγρό συμπληρώνεται ή αφαιρείται χωρίς έγχυση.
Παρελκόμενα που περιλαμβάνονται:
1 εύκαμπτος σωλήνας για λάδι μηχανής, συνολικό μήκος: 640 mm
1 εύκαμπτος σωλήνας με βάση στερέωσης τύπου μπαγιονέτ, υλικό: PVC, συνολικό μήκος: 510 mm
Και 5 προσαρμογείς:
1 βυσματούμενος σύνδεσμος με σύνδεση 5/16 ίντσας
1 βυσματούμενος σύνδεσμος με σύνδεση 3/8 ίντσας
1 προσαρμογέας γενικής χρήσης
1 προσαρμογέας 5/16 ίντσας
1 προσαρμογέας 3/8 ίντσας
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!