Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αγκύριο σκαλωσιάς

Αγκύριο σκαλωσιάς
ΠΛΑΣΤ.ΒΥΣΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ 14X135

Αρ. είδους 0912014135

EAN 4011231856188

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αγκύριο σκαλωσιάς

Αρ. είδους 0912014135

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Αγκύρια σκαλωσιάς GR 14 mm για στερέωση αυτόνομης σκαλωσιάς (πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με βίδα με κρίκο GS 12)
  • Το χιτώνιο αγκυρίου και η βίδα με κρίκο έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη μέγιστη εγγυημένη ασφάλεια

  • Αγκύριο από πολυαμίδιο υψηλής ποιότητας (νάιλον)

  • Τα αγκύρια από πολυαμίδιο επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο μία φορά για να είναι εγγυημένη η φέρουσα ικανότητά τους
Ανακοίνωση
  • Η βίδα με κρίκο πρέπει να βιδωθεί στο αγκύριο μέχρι η μύτη της βίδας να φτάσει να εξέχει από το μπροστινό μέρος του αγκυρίου κατά τουλάχιστον 1 φορά τη διάμετρο της βίδας. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να επιτευχθεί μέγιστη φέρουσα ικανότητα

  • Το αγκύριο από πολυαμίδιο (νάιλον) δεν πρέπει να ξαναχρησιμοποιείται

  • Διάνοιξη σε κούφια τούβλα χωρίς μηχανισμό κρούσης

  • Η χρήση τρυπανιού καρβιδίου πολλαπλών χρήσεων επιτρέπει τη δημιουργία πολύ καλύτερης οπής σε διάτρητο τούβλο και πολύ υψηλότερες τιμές εξαγωγής

  • Γενικώς, στα κούφια τούβλα οι οπές πρέπει να ανοίγονται χωρίς μηχανισμό κρούσης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Κατά την προσάρτηση σκαλωσιάς με επιδαπέδια στήριξη, GR Ø 14 πρέπει να χρησιμοποιείται με βίδα με κρίκο GS 12

  • Κατάλληλο για αγκύρωση σε στερεά υλικά, σκυρόδεμα, συμπαγή τούβλα και πέτρα, εξαιρουμένου του ελαφριού σκυροδέματος

  • Για διάτρητο τούβλο και ελαφρύ σκυρόδεμα ή αεριομπετόν, συνιστούμε τη χρήση του πλαστικού αγκυρίου κασώματος HBR Ø 14 (με μεγάλη ζώνη διαστολής) σε συνδυασμό με μια βίδα με κρίκο GS 10, καθώς και τη χρήση τρυπανιού καρβιδίου πολλαπλών χρήσεων, ώστε η οπή διάτρησης να εξασφαλίζει τη βέλτιστη δύναμη συγκράτησης

Διάμετρος αγκυρίου

14 mm

Μήκος αγκυρίου (l) (l)

135 mm

Βάθος πάκτωσης (h nom)

70 mm

Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0)

14 mm

Βάθος οπής διάτρησης (h 1)

80 mm

Χαρακτηριστικές τιμές

Διάμετρος κρίκου

[mm]

22 30 25

Απόσταση άκρου

ar ≥ [mm]

100 120 180

Ροπή σύσφιξης

MD [Nm]

- - -

Βάθος οπής διάτρησης

t ≥ [mm]

60 70/1001) 80

Βάθος τοποθέτησης

hS ≥ [mm]

50 60/901) 70

Ελάχιστο πάχος εξαρτήματος

d ≥ [mm]

120 120 175

Διάμετρος σπειρώματος.

dthr. [mm]

8 10 12

Ονομαστική διάμετρος διάτρησης

ddrl. [mm]

10 12 14

Διάμετρος οπής στο εξάρτημα

dcon [mm]

- - -
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Βίδα με κρίκο GS

ΒΙΔΑ ΜΑΤΙ ΒΥΣΜΑ A0K 4.8 12X120

Για στερέωση σκαλωσιών σε συνδυασμό με κατάλληλα πλαστικά αγκύρια. Χάλυβας 4.8, επιψευδαργυρωμένος, μπλε
x 25 Ποσότητα
Βίδα με κρίκο GS

ΒΙΔΑ ΜΑΤΙ ΜΕ ΒΥΣΜΑ A0K 4.8 12X230

Για στερέωση σκαλωσιών σε συνδυασμό με κατάλληλα πλαστικά αγκύρια. Χάλυβας 4.8, επιψευδαργυρωμένος, μπλε
x 25 Ποσότητα
Βίδα με κρίκο GS

ΒΙΔΑ ΜΑΤΙ ΜΕ ΒΥΣΜΑ A0K 4.8 12X300

Για στερέωση σκαλωσιών σε συνδυασμό με κατάλληλα πλαστικά αγκύρια. Χάλυβας 4.8, επιψευδαργυρωμένος, μπλε
x 25 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες