Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πάστα συναρμολόγησης εξάτμισης

Πάστα συναρμολόγησης εξάτμισης
ΠΑΣΤΑ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΩΝ 140G

Αρ. είδους 0890100045
EAN 4050641078452

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πάστα συναρμολόγησης εξάτμισης

Αρ. είδους 0890100045
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
Μαλακό υλικό για γρήγορη, απλή και απόλυτα αεροστεγή τοποθέτηση μουφών και (αλληλοεφαρμοζόμενων) φλαντζών συνδέσεων σε συστήματα εξάτμισης.
  • Δεν χρειάζεται πολύπλοκη συγκόλληση

  • Αποκτά τη σκληρότητα του μετάλλου με τη θερμότητα της εξάτμισης

  • Αντοχή σε θερμοκρασίες έως 800 °C περίπου

  • Στεγανοποιεί μόνιμα

  • Ανθεκτική στις κρούσεις και τους κραδασμούς

  • Δεν σκουριάζει, οπότε αποσυναρμολογείται εύκολα

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Ιδανική επιλογή για την τοποθέτηση ή την αντικατάσταση των εξαρτημάτων της εξάτμισης καθώς και για τη στεγανοποίηση των σημείων σύνδεσης.

Οδηγίες

Πριν από τη χρήση, αφαιρέστε τη σκουριά και το γράσο. Στη συνέχεια, εφαρμόστε την πάστα συναρμολόγησης στις συνδέσεις, συναρμολογήστε τα εξαρτήματα της εξάτμισης και στερεώστε τα.

Βάρος περιεχομένου

140 g

Χρώμα

Γκρι

Οσμή/άρωμα

Άοσμο

Χημική βάση

Πυριτικό νάτριο

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

12 Month

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

800 °C

Πυκνότητα

1,71 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες