Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πάστα συναρμολόγησης εξάτμισης
Μαλακό υλικό για γρήγορη, απλή και απόλυτα αεροστεγή τοποθέτηση μουφών και (αλληλοεφαρμοζόμενων) φλαντζών συνδέσεων σε συστήματα εξάτμισης.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Δεν χρειάζεται πολύπλοκη συγκόλληση
- Αποκτά τη σκληρότητα του μετάλλου με τη θερμότητα της εξάτμισης
- Αντοχή σε θερμοκρασίες έως 800 °C περίπου
- Στεγανοποιεί μόνιμα
- Ανθεκτική στις κρούσεις και τους κραδασμούς
- Δεν σκουριάζει, οπότε αποσυναρμολογείται εύκολα
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Ιδανική επιλογή για την τοποθέτηση ή την αντικατάσταση των εξαρτημάτων της εξάτμισης καθώς και για τη στεγανοποίηση των σημείων σύνδεσης.
Πριν από τη χρήση, αφαιρέστε τη σκουριά και το γράσο. Στη συνέχεια, εφαρμόστε την πάστα συναρμολόγησης στις συνδέσεις, συναρμολογήστε τα εξαρτήματα της εξάτμισης και στερεώστε τα.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!