Αγκύριο μεταφοράς
Αγκύριο μεταφοράς
ΑΓΚΥΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟ ΜΑΧ 1.3Τ
Αρ. είδους 018400013
EAN 4045727455593
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το αγκύριο μεταφοράς ASSY παρέχει ασφαλή και εύκολη ανύψωση ξύλινων εξαρτημάτων όλων των τύπων
Συντήρηση:
- Το αγκύριο μεταφοράς πρέπει να επιθεωρείται από έναν ειδικό/εκπρόσωπο ασφαλείας της εταιρείας που χρησιμοποιεί το προϊόν τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Εκτός από τον εντοπισμό ζημιών οποιουδήποτε είδους, πρέπει να προσδιορίζεται ιδιαίτερα ο βαθμός φθοράς.
- Δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις και επισκευές, ειδικά αν περιλαμβάνουν συγκόλληση στοιχείων στο αγκύριο μεταφοράς!
- Για λόγους ασφαλείας, οι βίδες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μία φορά.
Συμμορφώνεται με την Οδηγία περί μηχανημάτων (89/392/ΕΟΚ) στην έκδοση 93/44/ΕΟΚ.
Η φέρουσα ικανότητα του αγκυρίου μεταφοράς σε συνδυασμό με ή βίδα ASSY 3.0 Combi πρέπει να ελέγχεται σύμφωνα με την έκθεση δοκιμών/έκθεση εμπειρογνώμονα πριν από κάθε διαδικασία μεταφοράς και πρέπει να επαληθεύεται ξεχωριστά.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Για μεταφορά ξύλινων εξαρτημάτων σε συνδυασμό με ή βίδα ASSY 3.0 Combi. Δυνατότητα εκτέλεσης κινήσεων περιστροφής, κλίσης και συστροφής ακόμα και υπό φορτίο. Αυτές οι κινήσεις είναι αβλαβείς.
![]() | |
Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 1,3 t |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Μήκος τεμαχίου αναβολέα (c) | 165 mm |
Εσωτερικό πλάτος (f) | 40 mm |
Υλικό | Χάλυβας |