Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ταινία επένδυσης

Ταινία επένδυσης
ΤΑΙΝΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΓΚΡΙ 12X3MM-20M

Αρ. είδους 087571203
EAN 4011231802024
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ταινία επένδυσης

Αρ. είδους 087571203

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 m

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για υαλοπίνακες σε παράθυρα και πόρτες και για στατικούς υαλοπίνακες
  • Δυνατότητα συμπίεσης

  • Εμποδίζει την προσκόλληση τριών σημείων

  • Αυτοκόλλητο

  • Γεμίζει πατούρες υαλοπινάκων και μειώνει την κατανάλωση στεγανοποιητικού

  • Λειτουργεί ως τμήμα απόσβεσης κίνησης όταν υπάρχουν ισχυρά φορτία ανέμου

  • Πολύ λεπτή, ομοιόμορφη, πλήρως κλειστή κυψελωτή δομή

  • Διακοσμητική, λεία επιφάνεια

  • Μεγάλη ελαστικότητα

  • Υψηλές μηχανικές τιμές με μικρό βάρος κατ' όγκο

  • Εξαιρετική χημική αντοχή

  • Υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες

  • Εξαιρετικές τιμές θερμικής μόνωσης

  • Διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήνες εάν αποθηκευτεί σε δροσερό και ξηρό μέρος

  • Εξαιρετική αντοχή στην ακτινοβολία UV

  • Συμβατή με ακρυλικό γυαλί
Ανακοίνωση

Χωρίς μεμβράνη κάλυψης

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδηγίες
  • Η θερμοκρασία επεξεργασίας δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη από +5 °C.

  • Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από σκόνη, λάδια και λίπη.

  • Η ταινία επένδυσης πρέπει να χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με στεγανοποιητικό άκρων.

Χημική βάση

Αφρώδες πολυαιθυλένιο κλειστών κυψελών

Χρώμα

Γκρι

Συνολικό πάχος

3 mm

Ελάχ. αντοχή σε εφελκυσμό

0,325 N/mm²

Ελάχ. εγκάρσια αντοχή σε εφελκυσμό

0,220 N/mm²

Συνθήκες για τη δύναμη εφελκυσμού

σύμφωνα με το ISO 1926

Πυκνότητα χυτευμένου

29 kg/m³

Δύναμη παραμόρφωσης συμπίεσης

98 kPa

Συνθήκες δύναμης παραμόρφωσης συμπίεσης

σύμφωνα με το ISO 844, παραμόρφωση 50%

Ελάχ. επιμήκυνση θραύσης

125 %

Ελάχ. διαγώνια επιμήκυνση θραύσης

115 %

Διαπερατότητα υδρατμών

0,72 g/m²/d

Συνθήκες για τη διαπερατότητα υδρατμών

σύμφωνα με το ISO 1663, πάχος δοκιμίου 5 mm

Θερμική αγωγιμότητα λ

0,034 W/(m*K)

Συνθήκες θερμικής αγωγιμότητας λ

στους 0°C, σύμφωνα με το ISO 2581

Πλάτος

12 mm

Κατηγορία δομικών υλικών

B3 - Υψηλής αναφλεξιμότητας

Συνθήκες κατηγορίας δομικού υλικού

σύμφωνα με το DIN 4102

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Ναι

Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 °C

Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

25 °C

Ελάχ. θερμοκρασιακή αντοχή

-30 °C

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

80 °C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

12 Month

Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή

δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης

Μήκος ρολού

20 m

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες