Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ταινία επένδυσης
Για υαλοπίνακες σε παράθυρα και πόρτες και για στατικούς υαλοπίνακες
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Δυνατότητα συμπίεσης
- Εμποδίζει την προσκόλληση τριών σημείων
- Αυτοκόλλητο
- Γεμίζει πατούρες υαλοπινάκων και μειώνει την κατανάλωση στεγανοποιητικού
- Λειτουργεί ως τμήμα απόσβεσης κίνησης όταν υπάρχουν ισχυρά φορτία ανέμου
- Πολύ λεπτή, ομοιόμορφη, πλήρως κλειστή κυψελωτή δομή
- Διακοσμητική, λεία επιφάνεια
- Μεγάλη ελαστικότητα
- Υψηλές μηχανικές τιμές με μικρό βάρος κατ' όγκο
- Εξαιρετική χημική αντοχή
- Υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Εξαιρετικές τιμές θερμικής μόνωσης
- Διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήνες εάν αποθηκευτεί σε δροσερό και ξηρό μέρος
- Εξαιρετική αντοχή στην ακτινοβολία UV
- Συμβατή με ακρυλικό γυαλί
Χωρίς μεμβράνη κάλυψης
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
- Η θερμοκρασία επεξεργασίας δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη από +5 °C.
- Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από σκόνη, λάδια και λίπη.
- Η ταινία επένδυσης πρέπει να χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με στεγανοποιητικό άκρων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!