Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επαναφορτιζόμενο δράπανο ABS 12 COMPACT M-CUBE

Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο ABS 12 COMPACT
ΔΡΑΠ/ΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ABS12-COMPACT 2X3,0AH
MASTER M-CUBE

Αρ. είδους 5701101004
EAN 4061975218995

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ισχυρό επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο εξαιρετικά μικρών διαστάσεων για γενικές εφαρμογές διάτρησης και βιδώματος

Για άνετη και ξεκούραστη εργασία, ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία και σε εργασίες σε σημεία πάνω από το κεφάλι του χειριστή


Μικρές διαστάσεις, ελαφρύ και εργονομική σχεδίαση. Λεπτή λαβή και ασφαλής έδραση χάρη στο σύστημα ολίσθησης μπαταρίας



Συνεχής παρακολούθηση του μοτέρ


Η ηλεκτρονική λειτουργία προστασίας του μοτέρ απενεργοποιεί εκ των προτέρων το μοτέρ σε περίπτωση εμπλοκής, υπερφόρτωσης ή υπερθέρμανσης.



Ασφαλής συγκράτηση των εργαλείων


Τσοκ δράπανου με καστάνια/λειτουργία κλειδώματος για ασφαλή και αξιόπιστη σύσφιγξη εργαλείων από 0,8–10 mm



Καλός φωτισμός της περιοχής εργασίας


Λυχνία LED στο μπλοκ της μπαταρίας, με λειτουργία afterglow

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιλαμβάνεται το Επαναφορτιζόμενο δράπανο ABS 12 COMPACT M-CUBE:
2 x
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου M- CUBE 12 V

ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI 12V 3.0AH M-CUBE BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Περιγραφή:
3 Ah
Ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου 12 V με μικρές διαστάσεις και μεγάλη διάρκεια ζωής για επαγγελματική και γενική χρήση με τα νέα επαναφορτιζόμενα εργαλεία της Würth
Ποσότητα: 2 x
1 x
Φορτιστής ALG 12 V BASIC M-CUBE

CHRG-(ALG 12/3 BASIC)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Περιγραφή: Προϊόν κατάλληλο για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου BASIC M-CUBE 12 V
Ποσότητα: 1 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 130°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ6,0MM ZEBRA

ZEBRA
Χαλύβδινο τρυπάνι ακριβείας για γενικές εφαρμογές σε χάλυβα αντοχής έως 1.000 N/mm² και χυτοσίδηρο.
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες