Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δίσκος κοπής Ταχύτητα για ανοξείδωτο χάλυβα

Δίσκος κοπής για ανοξείδωτο χάλυβα Speed plus
ΔΙΣΚ.ΚΟΠ.ΠΡΑΣ. Φ125X1.0 SPEED+

Αρ. είδους 0664131250

EAN 4038898434580

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δίσκος κοπής Ταχύτητα για ανοξείδωτο χάλυβα

Αρ. είδους 0664131250
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
Πολύ καλή απόδοση κοπής με μεγάλη διάρκεια ζωής
  • Πολύ γρήγοροι χρόνοι κοπής

  • Εξαιρετικά λεπτός για κοπή ακριβείας χωρίς σχεδόν καθόλου γρέζια και θόρυβο (πολύ καθαρές και ψυχρές επιφάνειες κοπής)

  • Πολύ εύκολη χρήση, δεν ταλαιπωρεί τον χρήστη και τα μηχανήματα

  • Πολύ καλή αντοχή στη θραύση
Ανακοίνωση
  • Αποθήκευση: σε στεγνό χώρο με θερμοκρασία 20 °C

  • Πρέπει πάντα να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό όταν εργάζεστε.

  • Όταν εκτελείτε εργασίες κοπής, πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα

  • Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο δίσκους που δεν έχουν υποστεί ζημιά

  • Μην μπλοκάρετε/γέρνετε τους δίσκους κατά τη διάρκεια της κοπής. Αυξημένος κίνδυνος θραύσης!

  • Φροντίστε να είναι σωστή η πίεση επαφής

  • Πρέπει πάντα να σφίγγετε τους δίσκους κοπής (ευθείας σχεδίασης) με τον μεταλλικό δακτύλιο προς το ηλεκτρικό εργαλείο

  • Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που περιέχονται στη συσκευασία
  • Κατάλληλος για την κατηγορία KWU II (π.χ. σωληνώσεις και κατασκευή αντιδραστήρων)

  • Συμμορφώνεται με τις πιο αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 12413 και του OSA (Οργανισμός για την ασφάλεια των εργαλείων λείανσης)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Προϊόν κατάλληλο για χάλυβα και ειδικά για ανοξείδωτο χάλυβα

  • Εξαιρετικά αποτελεσματική κοπή για σωλήνες και προφίλ με λεπτά τοιχώματα, λεπτές λαμαρίνες, λαμαρίνες αμαξωμάτων κ.λπ.

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Ικανότητα κοπής (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Χειρισμός/φιλικότητα προς το χρήστη (σύστημα βαθμών)

3 από 4 σημεία

Ποιότητα κοπής (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Διάμετρος

125 mm

Διάμετρος x πάχος

125 x 1,0 mm

Πάχος

1,0 mm

Οπή διάτρησης

22,23 mm

Σχεδίαση

Ίσιος

Μέγ. ταχύτητα περιστροφής

12250 U/min(rpm)

Μέγ. περιφερειακή ταχύτητα

80 m/s

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Επαναφορτιζόμενος γωνιακός τροχός AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

ΓΩΝ.ΛΕΙΑΝΤ.18V-AWS18-125PCOM-2X5AH-MCUBE

Ισχυρός επαναφορτιζόμενος γωνιακός τροχός μικρών διαστάσεων με μοτέρ χωρίς ψήκτρες, για εργασίες εκτράχυνσης μεσαίων απαιτήσεων και για εργασίες κοπής
x 1 Ποσότητα
Γωνιακός τροχός EWS 17-125-EQ POWER

ΓΩΝ.ΛΕΙΑΝΤ.ΡΥΘΜ.EWS17-125-EQ-POWER-1700W

Ισχυρός γωνιακός τροχός 1.700 W με καλό χειρισμό, γρήγορη αφαίρεση υλικού και μέγιστη παραγωγικότητα. Ιδανικός για βαριές εργασίες εκτράχυνσης και κοπής
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Γυαλιά ασφαλείας CEPHEUS®

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CEPHEUS ΔΙΑΦΑΝΗ

Ελαφριά γυαλιά ασφαλείας με καλή εφαρμογή
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες