Δίσκος τροχίσματος για χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα
Δίσκος λείανσης για χάλυβα/ανοξείδωτο χάλυβα
ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΠΛΕ ΠΡΑΣΙΝΟΣ Φ125Χ6,0MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υψηλή αντοχή στη θραύση
- Δίσκος μέτριας σκληρότητας
- Δεν περιέχει σίδηρο, χλώριο και θείο (≤ 0,1 %)
- Αποθήκευση: σε στεγνό χώρο με θερμοκρασία 20 °C
- Πρέπει να εργάζεστε μόνο φορώντας κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο δίσκους που δεν έχουν υποστεί ζημιά
- Φροντίστε να είναι σωστή η πίεση επαφής
- Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στα φυλλάδιο στο ένθετο συσκευασίας
Συμμορφώνεται με τις πιο αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 12413 και του OSA (Οργανισμός για την ασφάλεια των εργαλείων λείανσης)
Φύλλα δεδομένων(X)
- Προϊόν κατάλληλο για μηχανική κατεργασία χάλυβα και ανοξείδωτου χάλυβα
- Λείανση άκρων και επιφανειών
- Αφαίρεση επιφανειακών ελαττωμάτων και λείανση
- Μηχανική κατεργασία για αφαίρεση γρεζιών και ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης
Διάμετρος x πάχος | 125 x 6,0 mm |
Οπή διάτρησης | 22,23 mm |
Σχεδίαση | Με κάμψη |
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής | 12250 U/min(rpm) |
Μέγ. περιφερειακή ταχύτητα | 80 m/s |
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Ταχύτητα αφαίρεσης (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Απόδοση αφαίρεσης (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!