Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Διαμαντόδισκος κοπής, πλακίδιο

Διαμαντόδισκος κοπής, πλακίδια
ΔΙΑΜ/ΔΙΣΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΠΛΕ Φ125Χ1,6

Αρ. είδους 5527130125

EAN 4050382284068

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Διαμαντόδισκος κοπής, πλακίδιο

Αρ. είδους 5527130125
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
Μεγάλης διάρκειας ζωής, οικονομικός διαμαντόδισκος κοπής για τεχνίτες πλακιδίων, εταιρείες υδραυλικών, τεχνίτες πέτρας και παρόμοια τεχνικά επαγγέλματα

Για πάχος υλικού έως περίπου 20 mm.



Οικονομική εργασία


Ο δίσκος πλακιδίων WÜRTH παρέχει τη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ της λειτουργικότητας και της οικονομικής λειτουργίας. Τα ύψος στελέχους των 7,5 mm εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής.



Βελτιστοποιημένη ποιότητα κοπής


Το κλειστό άκρο και η λεπτή δομή στελέχους επιτρέπουν την καθαρή κοπή.

Ανακοίνωση
  • Οι διαμαντόδισκοι κοπής στομώνουν σε υπερβολικά υψηλές ταχύτητες περιστροφής και φθείρονται πολύ γρήγορα αν η ταχύτητα της περιμέτρου τους είναι ανεπαρκής

  • Εάν η κοπή γίνεται δύσκολα (αυτό υποδεικνύεται από την παραγωγή πολλών σπινθήρων), ακονίστε ξανά τον δίσκο με πολλές κοπές σε λειαντικό υλικό, π.χ. ψαμμίτη

  • Κάντε πολλές τομές στα τεμάχια εργασίας που έχουν μεγάλη διατομή (κοπή εναλλάξ από δύο πλευρές)

  • Εργασία χωρίς εφαρμογή πίεσης, καθώς αρκεί το βάρος του μηχανήματος. Η αυξημένη πίεση προκαλεί αυξημένη φθορά.

  • Οι διαμαντόδισκοι κοπής είναι σχεδιασμένοι για ευθεία κοπή. Η καμπύλη κοπή παραμορφώνει τη λεπίδα και έχει ως αποτέλεσμα ρωγμές και αποκολλήσεις τμημάτων, με κίνδυνο τραυματισμού!

  • Παρά το επίπεδο ασφάλειας που παρέχεται από το εργαλείο, πρέπει πάντα να φοράτε γυαλιά και ρουχισμό ασφαλείας όταν εργάζεστε

  • Πρέπει να τηρείτε τις πληροφορίες στην ετικέτα (μέγ. ταχύτητα περιστροφής), τους περιορισμούς χρήσης και τις οδηγίες ασφαλείας

  • Το βέλος κατεύθυνσης στον δίσκο πρέπει να ταιριάζει με τη φορά περιστροφής του μηχανήματος

  • Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για πλευρικό τρόχισμα

  • Χρησιμοποιήστε κατάλληλη προστατευτική καλύπτρα

  • Η σύσφιγξη πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο τεχνικό (μην χρησιμοποιείτε δύναμη, χρησιμοποιείτε καθαρές φλάντζες σύσφιγξης ίδιου μεγέθους, εκτελέστε δοκιμαστική λειτουργία)

  • Αν τα εργαλεία λείανσης συνδεθούν ή χρησιμοποιηθούν εσφαλμένα ή εάν υποστούν ζημιά, αποτελούν κίνδυνο και μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για τροχιστικά μηχανήματα τύπο γωνίας


Για ξηρή και υγρή κοπή


Πλακίδια, πορσελάνη, μαλακός οπτόπλινθος

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

1 από 4 σημεία

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Ταχύτητα κοπής (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Ποιότητα κοπής (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Διάμετρος (Ø)

125 mm

Οπή διάτρησης

22,23 mm

Ύψος τμήματος

7,5 mm

Πάχος τμήματος

1,6 mm

Σύνδεση τμημάτων

Συντηγμένο

Μέγ. ταχύτητα περιστροφής

12200 U/min(rpm)

Μέγ. περιφερειακή ταχύτητα

80 m/s

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες