Δίσκος κοπής Ταχύτητα για χάλυβα
Δίσκος κοπής για χάλυβα Speed
ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ Φ125Χ1.6 SPEED-
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πολύ γρήγοροι χρόνοι κοπής
- Εξαιρετικά λεπτός για κοπή ακριβείας χωρίς σχεδόν καθόλου γρέζια και θόρυβο (πολύ καθαρές και ψυχρές επιφάνειες κοπής)
- Πολύ εύκολη χρήση, δεν ταλαιπωρεί τον χρήστη και τα μηχανήματα
- Πολύ καλή αντοχή στη θραύση
- Αποθήκευση: σε στεγνό χώρο με θερμοκρασία 20 °C
- Πρέπει πάντα να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό όταν εργάζεστε.
- Όταν εκτελείτε εργασίες κοπής, πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο δίσκους που δεν έχουν υποστεί ζημιά
- Μην μπλοκάρετε/γέρνετε τους δίσκους κατά τη διάρκεια της κοπής. Αυξημένος κίνδυνος θραύσης!
- Φροντίστε να είναι σωστή η πίεση επαφής
- Πρέπει πάντα να σφίγγετε τους δίσκους κοπής (ευθείας σχεδίασης) με τον μεταλλικό δακτύλιο προς το ηλεκτρικό εργαλείο
- Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που περιέχονται στη συσκευασία
Συμμορφώνεται με τις πιο αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 12413 και του OSA (Οργανισμός για την ασφάλεια των εργαλείων λείανσης)
Φύλλα δεδομένων(X)
- Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για χάλυβα
- Εξαιρετικά αποτελεσματική κοπή για σωλήνες και προφίλ με λεπτά τοιχώματα, λεπτές λαμαρίνες, λαμαρίνες αμαξωμάτων κ.λπ.
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 1 από 4 σημεία |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Ικανότητα κοπής (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Χειρισμός/φιλικότητα προς το χρήστη (σύστημα βαθμών) | 3 από 4 σημεία |
Ποιότητα κοπής (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Διάμετρος | 125 mm |
Διάμετρος x πάχος | 125 x 1,6 mm |
Πάχος | 1,6 mm |
Οπή διάτρησης | 22,23 mm |
Σχεδίαση | Ίσιος |
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής | 12250 U/min(rpm) |
Μέγ. περιφερειακή ταχύτητα | 80 m/s |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!