Δίσκος κοπής για ανοξείδωτο χάλυβα
Δίσκος κοπής για ανοξείδωτο χάλυβα
ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ Φ125Χ1,0ΜΜ
Αρ. είδους 9500002138
EAN 4056807230160
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Γρήγορη και αποτελεσματική απόδοση κοπής
- Ανθεκτικό προϊόν για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ακριβής και καθαρή κοπή - πολύ καλή ποιότητα κοπής
- Υψηλή αντοχή στη θραύση για ασφαλή εργασία
- Αποθήκευση: σε στεγνό χώρο με θερμοκρασία 20 °C
- Πρέπει πάντα να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό όταν εργάζεστε
- Όταν εκτελείτε εργασίες κοπής, πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο δίσκους που δεν έχουν υποστεί ζημιά
- Μην μπλοκάρετε/γέρνετε τους δίσκους κατά τη διάρκεια της κοπής. Αυξημένος κίνδυνος θραύσης!
- Φροντίστε να είναι σωστή η πίεση επαφής
- Πρέπει πάντα να σφίγγετε τους δίσκους κοπής (ευθείας σχεδίασης) με τον μεταλλικό δακτύλιο προς το ηλεκτρικό εργαλείο
- Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στα φυλλάδιο στο ένθετο συσκευασίας
Πληροί τις μέγιστες απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 12413.
Φύλλα δεδομένων(X)
- Προϊόν κατάλληλο για χάλυβα και ειδικά για ανοξείδωτο χάλυβα
- Για κοπή σωλήνων και προφίλ με λεπτά τοιχώματα, λεπτών λαμαρινών κ.λπ.
Διάμετρος x πάχος | 125 x 22,23 mm |
Οπή διάτρησης | 22,23 mm |
Σχεδίαση | Ίσιος |
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής | 12200 U/min(rpm) |
Μέγ. περιφερειακή ταχύτητα | 80 m/s |
Υλικό προς επεξεργασία | Ανοξείδωτος χάλυβας |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!