Σωληνωτό κλειδί
Σωληνωτό κλειδί
ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 12Χ13
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Άκρο βιδώματος: Εξαγωνικό, μετρικού τύπου
- Πρότυπο: με βάση το DIN 896
- Υλικό: Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου, συμπαγής σφυρήλατος
- Επιφάνεια: ματ, επιχρωμιωμένη
- Στιλβωμένες κεφαλές
- Άξονας: Εξαγωνικό σχήμα
6 x 7 mm έως 8 x 9 mm, μη τρυπημένο από άκρο σε άκρο, 10 x 11 mm έως 30 x 32 mm τρυπημένο από άκρο σε άκρο για την εισαγωγή μακριάς βέργας με σπείρωμα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 12 x 13 mm |
Μήκος (L) | 140 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 17,5 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2) | 19 mm |
Διάμετρος οπής (d3) | 5,5 mm |
Διάμετρος στελέχους (d4) | 8,5 mm |