ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 12,0V / 2,0Ah CLASSIC
Συστ. μπατ. Li-Ion 12 V CLASSIC
ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI-ION 12V/2.0AH CLASSIC
Αρ. είδους 5717801201
EAN 4062856535569
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Συμβατότητα με τα τρέχοντα προϊόντα Classic που λειτουργούν με μπαταρίες 18V
Καλύτερη στην κατηγορία αναλογία μεγέθους x βάρος
Λιγότερη κόπωση για τον χειριστή κατά τη σύνδεση με το ασύρματο εργαλείο
Τεχνολογία ιόντων λιθίου
Μπαταρία υψηλής απόδοσης χωρίς φαινόμενο μνήμης
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 12 V/DC |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 2,0 Ah |
Χρόνος φόρτισης | 30 min |
Κατάλληλοι φορτιστές | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 0,175 kg |
Κατάλληλα μηχανήματα | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία | Li-lon |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!