Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Στόκος Υψηλής Θερμοκρασίας 1200°C Standard Line

Στόκος Υψηλών Θερμοκρασιών S-Line
ΣΤΟΚΟΣ ΥΨΗΛ.ΘΕΡΜ.1200°C S-LINE 280ML

Αρ. είδους 08932910

EAN 4056807640167

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Στόκος Υψηλής Θερμοκρασίας 1200°C Standard Line

Αρ. είδους 08932910
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
Σφραγιστικό υλικό για κάλυψη αρμών που είναι εκτεθειμένοι σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες μέχρι 1200°C



Κατάλλληλο για κάθετη εφαρμογή, χωρίς να κρεμάει



Άριστη πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων,χωρίς να χρειάζεται η χρήση primer

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογήςΣτεγανοποίηση κλιβάνων, τζακιών, φούρνων, εστιών, λεβήτων κεντρικής θέρμανσης, καπνοδόχων και σωληνώσεων ατμού
ΟδηγίεςΟι επιφάνειες για στεγανοποίηση πρέπει να είναι απαλλαγμένες από σκόνη, γράσα, λάδια, επιφανειακή σκουριά και πρέπει να είναι αστίλβωτες. Οι πορώδεις επιφάνειες θα πρέπει να είναι ελαφρώς υγρές πριν την τοποθέτηση του στόκου υψηλής θερμοκρασίας. Θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C έως +30°C. Τοποθετούμε τη φύσιγγα σε κατάλληλο πιστόλι, κόβουμε το ακροφύσιο λόξα στην επιθυμητή διατομή και εφαρμόζουμε. Το μη στεγνωμένο υλικό καθαρίζεται με νερό (κατά προτίμηση ζεστό). Το στεγνό υλικό μπορεί να αφαιρεθεί μόνο μηχανικά. Το στεγανοποιητικό μπορεί να ανθίσταται στη θέρμανση μόνο αφού έχει πλήρως στερεοποιηθεί. Προφυλάξτε το από την παρατεταμένη υγρασία

Χημική βάση

Πολυμερισμός ποτηριών νερού με ορυκτά υλικά πλήρωσης

Περιεχόμενα

280 ml

Δοχείο

Φυσίγγιο

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

1200 °C

Πυκνότητα

1,93 g/cm³

Χρώμα

Μαύρο

Οσμή/άρωμα

Ουδέτερο

Ιξώδες/Συνοχή

Κολλώδες

Βραχυχρόνια ελαστικότητα

Ουσιαστικά χωρίς καθόλου ελαστικότητα

Συρρίκνωση

Ελάχιστο

Χρόνος πολυμερισμού

2 d

Ταχύτητα πλήρους στερεοποίησης

2 mm/d

Υδατοδιαλυτή

Μη ευδιάλυτο στο νερό

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

-10 to 40 °C

Αντίσταση σε

Λίπη, Προϊόντα οικιακού καθαρισμού, Λάδι, Καπναέρια και τα συμπυκνώματά τους

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

10 Month / σε σφραγισμένο φυσίγγιο, μέγ. 30°C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες