Φορτιστής 12 V AL 40-LI Για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου 10,8 V και 12 V
Φορτιστής AL 40-LI
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ AL40-LI 12V
Αρ. είδους 5700139400
EAN 4062856955268
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Τάση εισόδου | 12 V |
Ελάχ./Μέγ. τάση εξόδου | 10,8-12 V/DC |
Κατάλληλες μπαταρίες | LI 10,8 V, LI 12 V |
Ελάχ./Μέγ. συχνότητα | 50 / 60 Hz |
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 4 A |
Μήκος καλωδίου | 1,60 m |
Μήκος | 170 mm |
Πλάτος | 125 mm |
Ύψος | 70 mm |
Μέγ. τάση εξόδου | 12 V/DC |
Μέγ. συχνότητα | 60 Hz |
Ελάχ. συχνότητα | 50 Hz |
Έξοδος ισχύος | 1 W |
Μέγ. τάση εισόδου | 253 V/AC |
Κατηγορία προστασίας IP | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Χρόνος φόρτισης | 30 min |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | 0 to 45 °C |
Ελάχ./Μέγ. τάση εισόδου | 207-253 V/AC |
Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας | 45 °C |
Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας | 0 °C |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 611,500 g |
Ελάχ. τάση εξόδου | 10,8 V/DC |
WEEE (επιστροφή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) | 5 |
Ονομαστική τάση | 230 V/AC |
Τάση εξόδου | 12 V |