Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συστοιχία μπαταριών ιόντων λιθίου 12 V με φορτιστή και 2 μπαταρίες

Συστοιχία μπαταριών ιόντων λιθίου 12 V
ΣΕΤ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ LIION12V 2X4AH

Αρ. είδους 5700139206

EAN 4062856953486

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συστοιχία μπαταριών ιόντων λιθίου 12 V με φορτιστή και 2 μπαταρίες

Αρ. είδους 5700139206
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
Δύο ισχυρές και στιβαρές μπαταρίες και ένας φορτιστής

Χαμηλό βάρος, υψηλή απόδοση, χωρίς φαινόμενο μνήμης της μπαταρίας


Τεχνολογία ιόντων λιθίου



Συνεχής παρακολούθηση της χωρητικότητας της μπαταρίας


Ένδειξη στάθμης φόρτισης στην μπαταρία

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική τάση

12 V/DC

Αριθμός μπαταριών/χωρητικότητα μπαταρίας

2 x 4 Ah

Μέγιστο ρεύμα φόρτισης

4 A

Μήκος καλωδίου

1,60 m

Βάρος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία

720 g

Περιλαμβάνεται το Συστοιχία μπαταριών ιόντων λιθίου 12 V με φορτιστή και 2 μπαταρίες:
1 x
Φορτιστής 12 V AL 40-LI Για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου 10,8 V και 12 V

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ AL40-LI 12V

Περιγραφή:
12 V
Ποσότητα: 1 x
2 x
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Για ηλεκτρικά εργαλεία Würth, ιόντων λιθίου, 12 V

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 12V 4,0AH

Περιγραφή:
4 Ah
Μπαταρία μικρού μεγέθους 12 V
Ποσότητα: 2 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες