Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συστοιχία μπαταριών ιόντων λιθίου 12 V με φορτιστή και 2 μπαταρίες

Συστοιχία μπαταριών ιόντων λιθίου 12 V
ΣΕΤ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ LI 12V 2X2AH
MASTER

Αρ. είδους 5703200121
EAN 4056807886688

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Δύο ισχυρές και στιβαρές μπαταρίες και ένας φορτιστής

Χαμηλό βάρος, υψηλή απόδοση, χωρίς φαινόμενο μνήμης της μπαταρίας


Τεχνολογία ιόντων λιθίου



Συνεχής παρακολούθηση της χωρητικότητας της μπαταρίας


Ένδειξη στάθμης φόρτισης στην μπαταρία

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική τάση

12 V/DC

Αριθμός μπαταριών/χωρητικότητα μπαταρίας

2 x 2 Ah

Μέγιστο ρεύμα φόρτισης

3 A

Μήκος καλωδίου

1.60 m

Βάρος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία

175 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες