Φορτιστής μπαταριών 12 V/120 A Ισχυρός φορτιστής 12 V για επαγγελματική διάγνωση και συντήρηση της μπαταρίας
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 12V 120A
Αρ. είδους 0510955713
EAN 4068362011474
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ποιότητα, ευελιξία και ξεχωριστή σχεδίαση
- Παρέχει ρεύμα φόρτισης έως και 120 A με τεχνολογία inverter τελευταίας τεχνολογίας
- Συμβατός με μπαταρίες μολύβδου-οξέος 12 V (γέλης, AGM, υγρού, ασβεστίου) και λιθίου (Li-Ion, LiFePO₄)
- Υποστηρίζει χωρητικότητες μπαταρίας από 5 Ah έως 1.500 Ah
- Μεταβλητή τάση: Λειτουργεί με τάσεις εισόδου 85- 265 V AC
- Καμπύλη πλήρως αυτόματης φόρτισης σε οκτώ στάδια (μολύβδου) ή εννέα στάδια (λιθίου) για μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας
Τέσσερεις τρόποι λειτουργίας
- Φόρτιση: Γρήγορη και ασφαλής για όλους τους τύπους μπαταριών
- Διαγνωστικός έλεγχος: σταθερή τάση κατά τη διάρκεια του διαγνωστικού ελέγχου
- Εκθεσιακός χώρος: αντιστάθμιση ρεύματος κατά τη χρήση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων
- Έλεγχος: Έλεγχος της κατάστασης της μπαταρίας, του συστήματος εκκίνησης και του δυναμό
Αποθήκευση ιστορικού και προφίλ φόρτισης για επαγγελματικές αναφορές
Ασφάλεια και αξιοπιστία χωρίς συμβιβασμούς
- Ενσωματωμένη προστασία από βραχυκύκλωμα, αντίστροφη πολικότητα και υπερθέρμανση
- Αυτόματη αποκατάσταση SOS για πλήρως εκφορτισμένες μπαταρίες (από 2 V)
- Στιβαρή σχεδίαση με επιθέματα απορρόφησης κραδασμών και προαιρετική επιτοίχια βάση
- Εύχρηστο περιβάλλον εργασίας χρήστη σε 22 γλώσσες
Φύλλα δεδομένων(X)
Τάση φόρτισης, μέγ. στα 12 V | 16 V |
Ένταση ρεύματος φόρτισης στα 12 V | 120 A |
Ονομασία μπαταρίας | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Χαρακτηριστικά φόρτισης | IUoU |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 30 |
Μήκος καλωδίου | 5 m |
Πλήρως μονωμένοι ακροδέκτες φόρτισης | Ναι |
Μήκος (καλώδιο φόρτισης μπαταρίας με ακροδέκτες) | 5 m |
Διατομή καλωδίου | 25 mm² |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 6500,000 kg |
Προστασία ανεστραμμένης πολικότητας | Ναι |
Σήμα έγκρισης | CE |