Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Φορτιστής μπαταριών 12 V/120 A Ισχυρός φορτιστής 12 V για επαγγελματική διάγνωση και συντήρηση της μπαταρίας
Φορτιστής 12 V/120 A για διάγνωση, συντήρηση και φόρτιση με χαρακτηριστικό φόρτισης IUoU, συμβατός με μπαταρίες λιθίου, με καλώδιο 5 m
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ποιότητα, ευελιξία και ξεχωριστή σχεδίαση
- Παρέχει ρεύμα φόρτισης έως και 120 A με τεχνολογία inverter τελευταίας τεχνολογίας
- Συμβατός με μπαταρίες μολύβδου-οξέος 12 V (γέλης, AGM, υγρού, ασβεστίου) και λιθίου (Li-Ion, LiFePO₄)
- Υποστηρίζει χωρητικότητες μπαταρίας από 5 Ah έως 1.500 Ah
- Μεταβλητή τάση: Λειτουργεί με τάσεις εισόδου 85- 265 V AC
- Καμπύλη πλήρως αυτόματης φόρτισης σε οκτώ στάδια (μολύβδου) ή εννέα στάδια (λιθίου) για μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας
Τέσσερεις τρόποι λειτουργίας
- Φόρτιση: Γρήγορη και ασφαλής για όλους τους τύπους μπαταριών
- Διαγνωστικός έλεγχος: σταθερή τάση κατά τη διάρκεια του διαγνωστικού ελέγχου
- Εκθεσιακός χώρος: αντιστάθμιση ρεύματος κατά τη χρήση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων
- Έλεγχος: Έλεγχος της κατάστασης της μπαταρίας, του συστήματος εκκίνησης και του δυναμό
Αποθήκευση ιστορικού και προφίλ φόρτισης για επαγγελματικές αναφορές
Ασφάλεια και αξιοπιστία χωρίς συμβιβασμούς
- Ενσωματωμένη προστασία από βραχυκύκλωμα, αντίστροφη πολικότητα και υπερθέρμανση
- Αυτόματη αποκατάσταση SOS για πλήρως εκφορτισμένες μπαταρίες (από 2 V)
- Στιβαρή σχεδίαση με επιθέματα απορρόφησης κραδασμών και προαιρετική επιτοίχια βάση
- Εύχρηστο περιβάλλον εργασίας χρήστη σε 22 γλώσσες
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!