Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αυτοκόλλητη ταινία για διακοσμητικά

Αυτοκόλλητη ταινία για διακοσμητικά
ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚ. ΔΙΠΛ. ΟΨΗΣ 12ΜΜ/10Μ

Αρ. είδους 0894910
EAN 4011231837910
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αυτοκόλλητη ταινία για διακοσμητικά

Αρ. είδους 0894910
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
Για στερέωση διακοσμητικών και πρακτικών επενδύσεων, εμβλημάτων, γραμμάτων, πάνελ και στηριγμάτων στην αυτοκινητοβιομηχανία. Συνδυάζεται με μηχανικά στοιχεία πρόσδεσης για τη στερέωση αεροτομών.

Εξαιρετική πρόσφυση


  • Μόλις τοποθετηθεί η ταινία, προσφέρει εξαιρετική αξιοπιστία εφαρμογής. Μετά από 24 ώρες περίπου επιτυγχάνεται πολύ υψηλή τελική αντοχή

  • Πολύ καλή ικανότητα συγκόλλησης σε τραχιά και ελαφρώς ανομοιόμορφα υποστρώματα


Βάση από αφρώδες υλικό


Η ταινία αποσβένει τους κραδασμούς και επιτρέπει την εξισορρόπηση μεταξύ των διάφορων συντελεστών διαστολής των υλικών.



Μεγάλη αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες, την ακτινοβολία UV και τις καιρικές συνθήκες


  • Η ταινία μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε εσωτερικούς, όσο και σε εξωτερικούς χώρους

  • Δεν χάνει την ικανότητα συγκόλλησης ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες
Ανακοίνωση

Συνιστώμενη θερμοκρασία επεξεργασίας: 18 °C έως 35 °C

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για στερέωση διακοσμητικών και λειτουργικών λωρίδων, επιγραφών, σημάτων, πάνελ και στηριγμάτων στην αυτοκινητοβιομηχανία. Για στερέωση πινακίδων ονομαστικών στοιχείων σε μηχανήματα. Για τοποθέτηση αεροτομών σε συνδυασμό με μηχανικά στοιχεία στερέωσης

Οδηγίες
  • Οι επιφάνειες που θα συγκολληθούν πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνη, λιπαρές ουσίες και σιλικόνη

  • Για να εξασφαλιστεί άριστη πρόσφυση, θα πρέπει η ταινία να πιεστεί με αρκετή δύναμη επάνω στο υλικό που θα συγκολληθεί

  • Η ιδανική τελική αντοχή επιτυγχάνεται μετά από 24 ώρες

  • Στις ευαίσθητες επιφάνειες (π.χ. PP, PE, καουτσούκ) και στις πορώδεις επιφάνειες (π.χ. ξύλο, πέτρα), θα πρέπει να εκτελείτε προκαταρκτικές δοκιμές

  • Εάν πρόκειται να συγκολληθούν πλαστικά υλικά που περιέχουν πλαστικοποιητές, υπάρχει πιθανότητα οι πλαστικοποιητές να επηρεάσουν το στρώμα κόλλας. Αυτό περιορίζει την αντοχή της συγκολλητικής ουσίας (απαιτείται δοκιμή πριν από τη χρήση)

Αυτοκόλλητη βάση

Ακρυλικό

Υλικό υποστήριξης

Αφρός πολυαιθυλενίου

Χρώμα

Ανθρακίτης (βασικό υλικό)

Πάχος

0,8 mm

Δύναμη κόλλησης στα 25 mm

19 N

Επιμήκυνση κατά τη θραύση

300 %

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 to 95 °C

Ελάχ./Μέγ. επιφανειακή θερμοκρασία επεξεργασίας

5 to 40 °C

Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας επιφάνειας

5 °C

Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας επιφάνειας

40 °C

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Ναι

Αντοχή στην υγρασία

Ναι

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή

στους 20°C και υγρασία 50%

Πλάτος

12 mm

Μήκος

10 m

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες