Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αυτοκόλλητη ταινία για διακοσμητικά
Για στερέωση διακοσμητικών και πρακτικών επενδύσεων, εμβλημάτων, γραμμάτων, πάνελ και στηριγμάτων στην αυτοκινητοβιομηχανία. Συνδυάζεται με μηχανικά στοιχεία πρόσδεσης για τη στερέωση αεροτομών.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εξαιρετική πρόσφυση
- Μόλις τοποθετηθεί η ταινία, προσφέρει εξαιρετική αξιοπιστία εφαρμογής. Μετά από 24 ώρες περίπου επιτυγχάνεται πολύ υψηλή τελική αντοχή
- Πολύ καλή ικανότητα συγκόλλησης σε τραχιά και ελαφρώς ανομοιόμορφα υποστρώματα
Βάση από αφρώδες υλικό
Η ταινία αποσβένει τους κραδασμούς και επιτρέπει την εξισορρόπηση μεταξύ των διάφορων συντελεστών διαστολής των υλικών.
Μεγάλη αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες, την ακτινοβολία UV και τις καιρικές συνθήκες
- Η ταινία μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε εσωτερικούς, όσο και σε εξωτερικούς χώρους
- Δεν χάνει την ικανότητα συγκόλλησης ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες
Συνιστώμενη θερμοκρασία επεξεργασίας: 18 °C έως 35 °C
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για στερέωση διακοσμητικών και λειτουργικών λωρίδων, επιγραφών, σημάτων, πάνελ και στηριγμάτων στην αυτοκινητοβιομηχανία. Για στερέωση πινακίδων ονομαστικών στοιχείων σε μηχανήματα. Για τοποθέτηση αεροτομών σε συνδυασμό με μηχανικά στοιχεία στερέωσης
- Οι επιφάνειες που θα συγκολληθούν πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνη, λιπαρές ουσίες και σιλικόνη
- Για να εξασφαλιστεί άριστη πρόσφυση, θα πρέπει η ταινία να πιεστεί με αρκετή δύναμη επάνω στο υλικό που θα συγκολληθεί
- Η ιδανική τελική αντοχή επιτυγχάνεται μετά από 24 ώρες
- Στις ευαίσθητες επιφάνειες (π.χ. PP, PE, καουτσούκ) και στις πορώδεις επιφάνειες (π.χ. ξύλο, πέτρα), θα πρέπει να εκτελείτε προκαταρκτικές δοκιμές
- Εάν πρόκειται να συγκολληθούν πλαστικά υλικά που περιέχουν πλαστικοποιητές, υπάρχει πιθανότητα οι πλαστικοποιητές να επηρεάσουν το στρώμα κόλλας. Αυτό περιορίζει την αντοχή της συγκολλητικής ουσίας (απαιτείται δοκιμή πριν από τη χρήση)
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!