Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μαρκαδόροι ρετουσαρίσματος βαφής

Μαρκαδόρος ρετουσαρίσματος
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΔΡΥΣ ΡΟΥΣΤ. 11G

Αρ. είδους 0890403508
EAN 4052712342288

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για επαναχρωματισμό και κάλυψη άκρων και γρατσουνιών καθώς και για χρωμάτισμα φθαρμένων επιφανειών, πριν από το βάψιμο. Η ελατηριωτή μύτη του μαρκαδόρου εξασφαλίζει ομοιόμορφη ροή βαφής και, κατά συνέπεια, βέλτιστα αποτελέσματα.

Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή


  • Δεν απαιτείται πινέλο και δοχείο βαφής

  • Χρησιμοποιείται αμέσως και στεγνώνει γρήγορα


Μεγάλο εύρος χρωμάτων


Χρώματα που ταιριάζουν σε πλήθος διαφορετικών αποχρώσεων ξύλου.



Καλή πρόσφυση


  • Προσαρμόζεται σε πολλές επιφάνειες, οπότε είναι κατάλληλο για γενική χρήση

  • Δεν δημιουργεί λεκέδες και αντέχει στις γρατσουνιές


Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση

Ανακοίνωση

Οι μαρκαδόροι ρετουσαρίσματος βαφής δεν ξαναγεμίζονται.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για επαναβαφή και κάλυψη άκρων, γρατσουνιών, γδαρσιμάτων, μικρών ελαττωμάτων λόγω τριβής, καθώς και για τη διόρθωση χρωμάτων σε ξύλο. Βελτιστοποιημένη ποιότητα βαφής για συνεχή ροή. Για χρήση τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους.

Οδηγίες

Ανακινήστε τον μαρκαδόρο για περίπου 30 δευτερόλεπτα πριν από τη χρήση. Οι μπίλιες ανάδευσης πρέπει να ακούγονται καθαρά. Αφαιρέστε το κάλυμμα του μαρκαδόρου και κρατήστε τον μαρκαδόρο με τη μύτη στραμμένη προς τα πάνω. Ο μαρκαδόρος εξαερώνεται παράγοντας έναν ήχο όταν πατήσετε το "P". Στη συνέχεια, γυρίστε τη μύτη προς τα κάτω για να ενεργοποιήσετε τον μαρκαδόρο. Η μύτη γεμίζει αργά με βαφή με προσεκτικό πάτημα του "P". Εφαρμόστε ελαφριά πίεση για να χρησιμοποιήσετε τον μαρκαδόρο υπό αμβλεία γωνία (τουλάχιστον 45° ως προς την κατακόρυφο). Η βαλβίδα ανοίγει και η βαφή ρέει ομοιόμορφα και συνεχώς. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, μην πατάτε το "P", γιατί μπορεί να προκύψει ανεξέλεγκτη ροή βαφής.


Χάρη στο σχήμα της μύτης, διευκολύνεται επίσης η εκτέλεση εργασιών με ακρίβεια σε δυσπρόσιτα σημεία (γωνίες, στενές περιοχές).

Χημική βάση

Ακρυλική ρητίνη

Χρώμα

Δρυς, ρουστίκ

Πυκνότητα

0,94 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Ελάχ. χρόνος στεγνώματος της σκόνης

1 min

Μέγ. χρόνος στεγνώματος της σκόνης

2 min

Συνθήκες για το χρόνο στεγνώματος της σκόνης

ανάλογα με τη θερμοκρασία δωματίου και το πάχος του στρώματος

Ελάχ. δύναμη συγκράτησης

2 min

Μέγ. δύναμη συγκράτησης

5 min

Συνθήκες δύναμης συγκράτησης

ανάλογα με τη θερμοκρασία δωματίου και το πάχος του στρώματος

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

19 °C

Θερμοκρασία ανάφλεξης

350 °C

Υδατοδιαλυτή

Όχι

Αντοχή φωτός

Καλή

Βάρος περιεχομένου

11 g

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

0 Month

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες