Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μαρκαδόροι ρετουσαρίσματος βαφής
Για επαναχρωματισμό και κάλυψη άκρων και γρατσουνιών καθώς και για χρωμάτισμα φθαρμένων επιφανειών, πριν από το βάψιμο. Η ελατηριωτή μύτη του μαρκαδόρου εξασφαλίζει ομοιόμορφη ροή βαφής και, κατά συνέπεια, βέλτιστα αποτελέσματα.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
- Δεν απαιτείται πινέλο και δοχείο βαφής
- Χρησιμοποιείται αμέσως και στεγνώνει γρήγορα
Μεγάλο εύρος χρωμάτων
Χρώματα που ταιριάζουν σε πλήθος διαφορετικών αποχρώσεων ξύλου.
Καλή πρόσφυση
- Προσαρμόζεται σε πολλές επιφάνειες, οπότε είναι κατάλληλο για γενική χρήση
- Δεν δημιουργεί λεκέδες και αντέχει στις γρατσουνιές
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση
Οι μαρκαδόροι ρετουσαρίσματος βαφής δεν ξαναγεμίζονται.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για επαναβαφή και κάλυψη άκρων, γρατσουνιών, γδαρσιμάτων, μικρών ελαττωμάτων λόγω τριβής, καθώς και για τη διόρθωση χρωμάτων σε ξύλο. Βελτιστοποιημένη ποιότητα βαφής για συνεχή ροή. Για χρήση τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους.
Ανακινήστε τον μαρκαδόρο για περίπου 30 δευτερόλεπτα πριν από τη χρήση. Οι μπίλιες ανάδευσης πρέπει να ακούγονται καθαρά. Αφαιρέστε το κάλυμμα του μαρκαδόρου και κρατήστε τον μαρκαδόρο με τη μύτη στραμμένη προς τα πάνω. Ο μαρκαδόρος εξαερώνεται παράγοντας έναν ήχο όταν πατήσετε το "P". Στη συνέχεια, γυρίστε τη μύτη προς τα κάτω για να ενεργοποιήσετε τον μαρκαδόρο. Η μύτη γεμίζει αργά με βαφή με προσεκτικό πάτημα του "P". Εφαρμόστε ελαφριά πίεση για να χρησιμοποιήσετε τον μαρκαδόρο υπό αμβλεία γωνία (τουλάχιστον 45° ως προς την κατακόρυφο). Η βαλβίδα ανοίγει και η βαφή ρέει ομοιόμορφα και συνεχώς. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, μην πατάτε το "P", γιατί μπορεί να προκύψει ανεξέλεγκτη ροή βαφής.
Χάρη στο σχήμα της μύτης, διευκολύνεται επίσης η εκτέλεση εργασιών με ακρίβεια σε δυσπρόσιτα σημεία (γωνίες, στενές περιοχές).
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!