Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δίσκος κοπής Ταχύτητα για χάλυβα

Δίσκος κοπής για χάλυβα Speed
ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ Φ115Χ1.0 SPEED-

Αρ. είδους 0664101150

EAN 4038898434245

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δίσκος κοπής Ταχύτητα για χάλυβα

Αρ. είδους 0664101150
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
Πολύ καλή απόδοση κοπής με μεγάλη διάρκεια ζωής
  • Πολύ γρήγοροι χρόνοι κοπής

  • Εξαιρετικά λεπτός για κοπή ακριβείας χωρίς σχεδόν καθόλου γρέζια και θόρυβο (πολύ καθαρές και ψυχρές επιφάνειες κοπής)

  • Πολύ εύκολη χρήση, δεν ταλαιπωρεί τον χρήστη και τα μηχανήματα

  • Πολύ καλή αντοχή στη θραύση
Ανακοίνωση
  • Αποθήκευση: σε στεγνό χώρο με θερμοκρασία 20 °C

  • Πρέπει πάντα να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό όταν εργάζεστε.

  • Όταν εκτελείτε εργασίες κοπής, πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα

  • Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο δίσκους που δεν έχουν υποστεί ζημιά

  • Μην μπλοκάρετε/γέρνετε τους δίσκους κατά τη διάρκεια της κοπής. Αυξημένος κίνδυνος θραύσης!

  • Φροντίστε να είναι σωστή η πίεση επαφής

  • Πρέπει πάντα να σφίγγετε τους δίσκους κοπής (ευθείας σχεδίασης) με τον μεταλλικό δακτύλιο προς το ηλεκτρικό εργαλείο

  • Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που περιέχονται στη συσκευασία

Συμμορφώνεται με τις πιο αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 12413 και του OSA (Οργανισμός για την ασφάλεια των εργαλείων λείανσης)

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για χάλυβα

  • Εξαιρετικά αποτελεσματική κοπή για σωλήνες και προφίλ με λεπτά τοιχώματα, λεπτές λαμαρίνες, λαμαρίνες αμαξωμάτων κ.λπ.

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

1 από 4 σημεία

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Ικανότητα κοπής (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Χειρισμός/φιλικότητα προς το χρήστη (σύστημα βαθμών)

3 από 4 σημεία

Ποιότητα κοπής (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Διάμετρος

115 mm

Διάμετρος x πάχος

115 x 1,0 mm

Πάχος

1,0 mm

Οπή διάτρησης

22,23 mm

Σχεδίαση

Ίσιος

Μέγ. ταχύτητα περιστροφής

13300 U/min(rpm)

Μέγ. περιφερειακή ταχύτητα

80 m/s

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Γυαλιά ασφαλείας CEPHEUS®

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CEPHEUS ΔΙΑΦΑΝΗ

Ελαφριά γυαλιά ασφαλείας με καλή εφαρμογή
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες