Διαμαντοτρύπανο, πολυγωνικός άξονας
Διαμαντοτρύπανο, πολυγωνικός άξονας
ΤΡΥΠ.ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΣ.ΠΟΛΥΓΡ.Φ10MM ZEBRA
Αρ. είδους 0641411011
EAN 4062856493333


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Γεωμετρία πλάκας καρβιδίου με ειδική σχεδίαση (λείανση ακριβείας πολλαπλών επιφανειών)
- Διάτρηση με απόλυτη ακρίβεια
- Ακριβής διάτρηση, χωρίς ρινίσματα
Νέο πολυγωνικό στέλεχος
- Χωρίς ολίσθηση στο τσοκ δράπανου
- Βέλτιστη μετάδοση ροπής
Δείκτης βάθους διάτρησης
Ο έγχρωμος δακτύλιος υποδεικνύει το ιδανικό βάθος διάτρησης
Δεν απαιτείται ψύξη
Ξηρή διάτρηση
- Μέγ. ταχύτητα: Διάμετρος 5 mm (800 σ.α.λ.), διάμετρος 6 και 8 mm (600 σ.α.λ.), διάμετρος 10 και 12 mm (400 σ.α.λ.), διάμετρος 14 mm (200 σ.α.λ.)
- Ακατάλληλο για κρουστική διάτρηση. Μόνο για περιστροφική διάτρηση!
- Βέλτιστη πίεση επαφής: 35-45 kg
- Εάν τηρείται η συνιστώμενη ταχύτητα διάτρησης και εφαρμοστεί η βέλτιστη πίεση επαφής, αλλά δεν ακούγεται πλέον ήχος ξυσίματος, το τρυπάνι έχει φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του.
- Αποφεύγετε να ασκείτε υψηλή πίεση επαφής στο τρυπάνι όταν δεν περιστρέφεται → Κίνδυνος θραύσης!
- Πολύ χαμηλή πίεση επαφής ή/και πολύ υψηλή ταχύτητα διάτρησης → Πρόωρη λήξη της ωφέλιμης διάρκειας ζωής!
- Αποφεύγετε τις κλίσεις και τις περιστροφικές κινήσεις κατά τη διαδικασία διάτρησης→ Κίνδυνος θραύσης!
- Συνιστάται η διάνοιξη δοκιμαστικών οπών (ιδανικά σε ένα άχρηστο κομμάτι από τα πλακίδια που θα τρυπήσετε)
- Εάν χρησιμοποιείται το τρυπάνι διαμέτρου 14-mm, πρέπει να εκτελείται προκαταρκτική διάτρηση με επιπρόσθετο τρυπάνι (8 mm).
Φύλλα δεδομένων(X)
Περιστροφική διάτρηση σε πλάκες από πέτρα η πορσελάνη, πλακίδια, γυαλί (όχι γυαλί ασφαλείας) και πορσελάνη. Ιδανικό για ηλεκτρικά και επαναφορτιζόμενα δράπανα.
1. Ξεκινήστε την οπή με ακρίβεια σημείου, εφαρμόζοντας ελαφριά πίεση
2. Θέστε σε λειτουργία το δράπανο
3. Εφαρμόστε πλήρη πίεση επαφής → Θα πρέπει να ακουστεί ήχος ξυσίματος
4. Χρησιμοποιήστε μειωμένη πίεση επαφής όταν το τρυπάνι διεισδύσει πλήρως στο πλακίδιο
Διάμετρος (Ø) | 10 mm |
Μήκος | 107 mm |
Διάμετρος στελέχους | 10 mm |
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | Πολύγωνο |
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 1 από 4 σημεία |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!