Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σωληνωτό κλειδί

Σωληνωτό κλειδί
ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 10Χ11

Αρ. είδους 0714241011
EAN 4011231713030

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σωληνωτό κλειδί

Αρ. είδους 0714241011
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
  • Άκρο βιδώματος: Εξαγωνικό, μετρικού τύπου

  • Πρότυπο: με βάση το DIN 896

  • Υλικό: Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου, συμπαγής σφυρήλατος

  • Επιφάνεια: ματ, επιχρωμιωμένη

  • Στιλβωμένες κεφαλές

  • Άξονας: Εξαγωνικό σχήμα
Ανακοίνωση

6 x 7 mm έως 8 x 9 mm, μη τρυπημένο από άκρο σε άκρο, 10 x 11 mm έως 30 x 32 mm τρυπημένο από άκρο σε άκρο για την εισαγωγή μακριάς βέργας με σπείρωμα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

10 x 11 mm

Μήκος (L)

120 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

15 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

16 mm

Διάμετρος οπής (d3)

5 mm

Διάμετρος στελέχους (d4)

7,5 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες