Αυτοκόλλητη μεμβράνη τήξης
Αυτοκόλλητα ηχομονωτικά επιθέματα
ΠΙΣΣΟΧΑΡΤΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 100X50CM 4ΤΕΜ.
Αρ. είδους 0890100070
EAN 4056807163093
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Προστασία του εσωτερικού χώρου του αυτοκινήτου από τον θόρυβο και τις δονήσεις
- Με τη θέρμανση επιτυγχάνεται πολύ καλή πλαστικότητα
- Χρήση σε λαμαρίνες με έντονη παραμόρφωση, σε επιφάνειες με χαράξεις ή προεξοχές
- 1 συσκευασία καλύπτει 4 πάνελ
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: 15-25°C
- Επιτρεπόμενη περίοδος αποθήκευσης: 12 μήνες
- Το προϊόν επηρεάζεται από τον παγετό και είναι εύθραυστο
Φύλλα δεδομένων(X)
Το αυτοκόλλητο μονωτικό πάνελ χρησιμοποιείται για ηχομόνωση και για μετριασμό του θορύβου που μεταδίδεται μέσω του σκελετού των κτιρίων, όταν εφαρμόζεται σε λεπτά δομικά πάνελ, π.χ. προσόψεων, σε αλουμινένια περβάζια παραθύρων, σε αεραγωγούς, σε μηχανολογικές κατασκευές, στην κατασκευή οχημάτων και εγκαταστάσεων. Μην εκθέτετε το προϊόν απευθείας στις καιρικές συνθήκες.
- Τοποθετήστε την αυτοκόλλητη μεμβράνη τήξης στο κάτω μέρος του αμαξώματος και θερμάνετε με πιστόλι θερμού αέρα
- Αφαιρέστε σταδιακά την προστατευτική ζελατίνα
Υλικό | Άσφαλτος |
Χρώμα | Μαύρο (βασικό υλικό) |
Μήκος x πλάτος x πάχος | 1000 x 500 x 2,8 mm |
Μέγ. βραχυπρόθεσμη θερμοκρασιακή αντοχή | 100 °C |
Ελάχ. θερμοκρασιακή αντοχή | -30 °C |
Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | 80 °C |
Αριθμός τεμαχίων | 4 Stck(pcs) |
Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή | στους 15°C έως 25°C |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 12 Month |