Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αυτοκόλλητη μεμβράνη τήξης
Για εργασίες επισκευής, ηχομόνωσης και καταστολής του θορύβου στα πάνελ του δαπέδου αυτοκινήτων
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Προστασία του εσωτερικού χώρου του αυτοκινήτου από τον θόρυβο και τις δονήσεις
- Με τη θέρμανση επιτυγχάνεται πολύ καλή πλαστικότητα
- Χρήση σε λαμαρίνες με έντονη παραμόρφωση, σε επιφάνειες με χαράξεις ή προεξοχές
- 1 συσκευασία καλύπτει 4 πάνελ
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: 15-25°C
- Επιτρεπόμενη περίοδος αποθήκευσης: 12 μήνες
- Το προϊόν επηρεάζεται από τον παγετό και είναι εύθραυστο
Το αυτοκόλλητο μονωτικό πάνελ χρησιμοποιείται για ηχομόνωση και για μετριασμό του θορύβου που μεταδίδεται μέσω του σκελετού των κτιρίων, όταν εφαρμόζεται σε λεπτά δομικά πάνελ, π.χ. προσόψεων, σε αλουμινένια περβάζια παραθύρων, σε αεραγωγούς, σε μηχανολογικές κατασκευές, στην κατασκευή οχημάτων και εγκαταστάσεων. Μην εκθέτετε το προϊόν απευθείας στις καιρικές συνθήκες.
- Τοποθετήστε την αυτοκόλλητη μεμβράνη τήξης στο κάτω μέρος του αμαξώματος και θερμάνετε με πιστόλι θερμού αέρα
- Αφαιρέστε σταδιακά την προστατευτική ζελατίνα
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!