Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γάντια προστασίας από ηλεκτρική τάση για εργασία με τάσεις έως 1.000 V/AC

Μονωτικά γάντια
ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 1000V LATEX N.10

Αρ. είδους 0899400930

EAN 4052703045341

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γάντια προστασίας από ηλεκτρική τάση για εργασία με τάσεις έως 1.000 V/AC

Αρ. είδους 0899400930
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
Προϊόν ανθεκτικό σε οξέα, λάδια, στο όζον και στις χαμηλές θερμοκρασίες


  • Κατηγορία RC


Μεγάλη ευκαμψία και υψηλή αίσθηση αφής



Μέγ. πάχος επικάλυψης 1 + 0,6 mm σύμφωνα με το πρότυπο

Περιοχή εφαρμογής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής σε εξαρτήματα υπό τάση, για εταιρείες παροχής ηλεκτρισμού και εγκαταστάσεων, για εργαστήρια ηλεκτροτεχνίας, για συντήρηση και επισκευές σε ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα, για προσωπικό πυρόσβεσης και διάσωσης

Μέγεθος

10

Μήκος

410 mm

Πάχος υλικού

1 mm

Υλικό

Φυσικό λατέξ

Χρώμα

Κόκκινο

Πρότυπα

EN 61482-1-2

Κατηγορία

0 - Τάση λειτουργίας < 1000 V

Τάση χρησιμοποίησης (τάση AC)

1000 V/AC

Τάση χρησιμοποίησης (τάση DC)

1500 V/DC

Τάση δοκιμών (τάση AC)

5000 V/AC

Τάση δοκιμών (τάση DC)

10000 V/DC

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες