Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πυρίμαχος στόκος 1000

Υλικό στεγανοποίησης, πυρίμαχη κονία 1000
ΣΤΟΚΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣ.1000°C 310ML

Αρ. είδους 08932900

EAN 4050641126085

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πυρίμαχος στόκος 1000

Αρ. είδους 08932900

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 6 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Στεγανοποιητικό 1 συστατικού χωρίς διαλύτες, με εξαιρετική αντοχή στην θερμότητα, υψηλή μηχανική αντοχή και πολύ καλή πρόσφυση σε μεταλλικές επιφάνειες

Δεν σχηματίζει ίζημα


Τα επιμέρους συστατικά ΔΕΝ διαχωρίζονται μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης



Έτοιμο για χρήση


Δεν απαιτείται προηγούμενη ανάδευση, όπως συμβαίνει με τα προϊόντα σε σωληνάρια, για παράδειγμα


Εύκολη εφαρμογή με πιστόλι ψεκασμού



Αντοχή στον παγετό


Δυνατότητα αποθήκευσης σε θερμοκρασίες κάτω από 0 °C (περίπ. -5 °C)



Χωρίς σιλικόνη

Ανακοίνωση

Ο στόκος παύει να είναι ελαστικός αφού πήξει.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Ο πυρίμαχος στόκος 1000 χρησιμοποιείται στον τομέα του εξοπλισμού θέρμανσης, ειδικά για την στεγανοποίηση λεβήτων, φούρνων, μαγειρικών εστιών, εξαρτημάτων καυστήρων, σωλήνων αερίων καύσης και σε διάφορες συσκευές και εγκαταστάσεις στον τομέα των υψηλών θερμοκρασιών έως 1000 °C. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θέση των κορδονιών στεγανοποίησης στις πόρτες εγκαταστάσεων λεβήτων μετά από την ετήσια επιθεώρηση ή/και τον καθαρισμό.

Οδηγίες

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, χωρίς λιπαρές ουσίες και αγυάλιστες. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.

Χημική βάση

Πολυμερισμός ποτηριών νερού με ορυκτά υλικά πλήρωσης

Περιεχόμενα

310 ml

Δοχείο

Φυσίγγιο

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

1000 °C

Πυκνότητα

2,21 g/cm³

Χρώμα

Χυτό γκρι

Με δυνατότητα επανεπικάλυψης/με δυνατότητα βαφής

Ναι

Οσμή/άρωμα

Ουδέτερο

Ιξώδες/Συνοχή

Κολλώδες

Βραχυχρόνια ελαστικότητα

Ουσιαστικά χωρίς καθόλου ελαστικότητα

Συρρίκνωση

Ελάχιστο

Χρόνος πολυμερισμού

2 d

Ταχύτητα πλήρους στερεοποίησης

1 mm/d

Υδατοδιαλυτή

Μη ευδιάλυτο στο νερό

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-5 to 1000 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 to 30 °C

Αντίσταση σε

Λίπη, Προϊόντα οικιακού καθαρισμού, Λάδι, Καπναέρια και τα συμπυκνώματά τους

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

12 Month / σε σφραγισμένο φυσίγγιο, μέγ. 30°C

Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες