Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κρουστικό κατσαβίδι πεπιεσμένου αέρα 1'' Premium Power

Κρουστ. κατσ. αέρα, DSS 1 ίντσ. Premium POWER
ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ ΜΑΚΡΥΚ. 1''PREMIUM POWER

Αρ. είδους 57143760

EAN 4053479552002

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κρουστικό κατσαβίδι πεπιεσμένου αέρα 1'' Premium Power

Αρ. είδους 57143760
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
Εξαιρετική σχέση ισχύος-βάρους: Ροπή έως 2712 Nm με βάρος μόλις 8,1 kg

Ο αποβαλλόμενος αέρας απομακρύνεται από το σημείο εργασίας


Εμποδίζει την ανάδευση της σκόνης και της βρωμιάς στη ζάντα



Αξιόπιστο, μέγιστες τιμές απόδοσης και μεγάλη διάρκεια ζωής


Κρουστικός μηχανισμός υψηλής ποιότητας με διπλή κρούση και κύλινδρος με ισορροπημένο μοτέρ 6 δίσκων



Καλός χειρισμός χάρη στην αντιολισθητική λαβή, βέλτιστος έλεγχος και χαμηλή στάθμη θορύβου


Εργονομικά διαμορφωμένη μαλακή λαβή με ευαίσθητη σκανδάλη και ενσωματωμένο σιγαστήρα



Βέλτιστη και φιλική προς τον χρήστη ρύθμιση για οποιαδήποτε εφαρμογή, οποιαδήποτε στιγμή


Ρύθμιση ισχύος 3 σταδίων για περιστροφή προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά

Ανακοίνωση
  • Μέγιστη συνιστώμενη διάμετρος βίδας: M38.

  • Τα κρουστικά κατσαβίδια δεν είναι ροπομετρικά κατσαβίδια. Οι συνδέσεις που απαιτούν συγκεκριμένη ροπή πρέπει να ελέγχονται με ροπομετρική συσκευή μετά από τη σύσφιγξη με το αερόκλειδο.

  • Όταν το αερόκλειδο χρησιμοποιείται τακτικά (π.χ. για συντήρηση ελαστικών), θα πρέπει να προστίθεται καθημερινά μια ελάχιστη ποσότητα λαδιού μέσω του ανοίγματος εισαγωγής αέρα και περίπου 2 δόσεις γράσου κιβωτίων κάθε μήνα μέσω του μαστού λίπανσης.

  • Ο βυσματούμενος μαστός δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της παράδοσης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιγραφή τύπου

DSS 1" premium power

Διάταξη στερέωσης εργαλείου

Εξωτερικό τετράγωνο 1 ίντσας

Μέγ. ροπή εργασίας

1850 Nm

Μέγ. ροπή αποδέσμευσης

2712 Nm

Στάθμη ηχητικής πίεσης

106 dB

Δόνηση

13,4 m/s²

Πίεση λειτουργίας

6,3 bar

Βάρος μηχανήματος

8,1 kg

Ελάχ. εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα

13 mm

Κατανάλωση αέρα

255 l/min

Σπείρωμα σύνδεσης

1/2 ίντσας

Μήκος x πλάτος x ύψος

493 x 165 x 183 mm

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Βυσματούμενος μαστός σειρά 2000

ΚΟΥΜΠ.ΣΥΝΔ.S2000 ΕΞ.ΣΠ.R1/2ΙΝ

Με αρσενικό σπείρωμα
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
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Ειδικό λάδι Για πνευματικά εργαλεία

ΕΙΔΙΚΟ ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ 1L

Αυτό το ειδικό λάδι είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε διατάξεις λίπανσης που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα.