Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αδαμαντοφόρο ποτηροτρύπανο ασθενούς κρούσης για ξηρή διάτρηση σε σκυρόδεμα 1 1/4 ίντσας

ΚΟΡΟΝΑ ΞΗΡ.ΔΙΑΤΡ.IMP 1 1/4IN-D102-300MM

Αρ. είδους 5457475102

EAN 4068362032387

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αδαμαντοφόρο ποτηροτρύπανο ασθενούς κρούσης για ξηρή διάτρηση σε σκυρόδεμα 1 1/4 ίντσας

Αρ. είδους 5457475102

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ιδανική λύση για ξηρές διατρήσεις ακριβείας σε σκυρόδεμα, οπλισμένο σκυρόδεμα, σκυρόδεμα με χαλύβδινο οπλισμό, ασβεστοπυριτικά τούβλα και άλλα υλικά τοιχοποιίας - εξ ολοκλήρου χωρίς νερό.
  • Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για δράπανα αδαμαντοφόρων εργαλείων ασθενούς κρούσης (1,8 έως 2,5 kW).

  • Μια αναντικατάστατη λύση για απαιτητικές εργασίες διάτρησης σε σκυρόδεμα.

  • Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για ευαίσθητες τοποθεσίες όπου η χρήση νερού δεν είναι εφικτή ή επιθυμητή.

  • Εντυπωσιακή ευελιξία: ένα και μόνο ποτηροτρύπανο τοίχου για όλα σχεδόν τα υλικά και για μεγάλο εύρος εφαρμογών και προβλημάτων.

  • Η υψηλή ταχύτητα διάτρησης εξασφαλίζει αποτελεσματική εργασία και εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο σε κάθε έργο.

  • Η πρωτοποριακή τεχνολογία κοντής οδόντωσης με τμήματα ύψους 12 mm συγκολλημένα με λέιζερ εξασφαλίζει στιβαρότητα και μακροχρόνια απόδοση, ακόμα κι όταν το προϊόν εκτίθεται σε βαριά χρήση.

  • Το μήκος εργασίας των 300 mm παρέχει μεγάλο περιθώριο για βαθύτερες οπές χωρίς να επηρεάζεται η απόδοση και είναι απολύτως κατάλληλο για περισσότερο από το 90% των εφαρμογών.

  • Εξασφαλίζει καθαρή διάτρηση χωρίς σκόνη.

  • Ιδανικό προϊόν για ανακαινίσεις κτιρίων και εργασίες σε ευαίσθητες περιοχές.

  • Δεν περιέχει κοβάλτιο και νικέλιο.
Ανακοίνωση
  • Η διάτρηση δεν πρέπει να γίνεται ποτέ χωρίς τη λειτουργία ασθενούς κρούσης (εκτός από τις περιπτώσεις διάνοιξης οπής οδήγησης).

  • Μην ασκείτε ποτέ υπερβολική πίεση.

  • Κατά τη διάτρηση, πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντα ηλεκτρική σκούπα. Η απαιτούμενη ηλεκτρική σκούπα είναι το βιομηχανικό μοντέλο υγρού και στεγνού καθαρισμού ISS 40-M AUTOMATIC, κωδ. είδους 07011430 ή άλλο αντίστοιχο μοντέλο.

  • Δεν πρέπει ποτέ να εκτελείτε διάτρηση χωρίς να φοράτε κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας.


Κατάλληλα ηλεκτρικά εργαλεία


  • Για καλύτερα αποτελέσματα: Würth DS 162, κωδ. είδους 5709 116 05 σε συνδυασμό με βάση διάτρησης, κωδ. είδους 5709 116 16.

  • Ιδιαίτερα κατάλληλα προϊόντα: Eibenstock ESD162, WEKA DKS15, AGP DD62, Baier BDB825 ή BDB829, CARDI DPH 2200.

  • Κατάλληλα προϊόντα (μείωση της διάρκειας ζωής του ποτηροτρύπανου): WEKA DKS32, CARDI DPH3000 ή DP3500.


Ξηρή διάτρηση σε σκυρόδεμα με ασθενή κρούση - συνοπτική περιγραφή


  • Καθαρές οπές χωρίς νερό, ακόμα και σε εξαιρετικά οπλισμένο σκυρόδεμα.

  • Ελάχιστα πιο αργό από την υγρή διάτρηση.

  • Μικρότερη διάρκεια ζωής του ποτηροτρύπανου τοίχου (ανάλογα με το υλικό: αδρανή, υλικά που προκαλούν εκτριβή, σίδηρος, μείωση περίπου κατά 1/3 έως 50 % σε σύγκριση με την υγρή διάτρηση).

  • Υψηλότερες στάθμες θορύβου - απαιτούνται μέσα προστασίας της ακοής.

  • Κίνδυνος θραύσης του πυρήνα του δράπανου και έμφραξης σε διαμέτρους ≤ 102 mm.

  • Η θερμοκρασία του ποτηροτρύπανου τοίχου/του πυρήνα του δράπανου μπορεί να αυξηθεί πολύ - συνιστάται προσοχή κατά τη χαλάρωση/αφαίρεση.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Ιδανικό προϊόν για ξηρή διάτρηση σε όλους σχεδόν τους τύπους σκληρών υλικών τοιχοποιίας, όπως σκυρόδεμα, οπλισμένο σκυρόδεμα, σκυρόδεμα με χαλύβδινο οπλισμό, ασβεστοπυριτικά τούβλα (ακόμα και τύποι υψηλής πυκνότητας έως 2,8), άλλα υλικά τοιχοποιίας, τούβλα με κατακόρυφη διάτρηση, απλά τούβλα κ.λπ.

  • Τέλειο για εγκαταστάσεις, ανακαινίσεις και για ευαίσθητες περιοχές, όπως νοσοκομεία και αίθουσες διακομιστών, ακόμα και κατά τη διάρκεια επεμβάσεων.

  • Το ιδανικό ποτηροτρύπανο τοίχου για τεχνίτες δομικών υπηρεσιών.

  • Κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και ιδανικό για κατασκευαστικά έργα, ανακαινίσεις και εγκαταστάσεις.
Οδηγίες
  • Επιλέξτε το σωστό αδαμαντοφόρο τρυπάνι - με ασθενή κρούση (χωρίς λειτουργία σφυροκόπησης)

  • Ρυθμίστε την κατάλληλη ταχύτητα (σ.α.λ.) για το ποτηροτρύπανο τοίχου (ανάλογα με τη διάμετρο).

  • Ξεκινήστε τη διάτρηση χωρίς ασθενή κρούση (1 cm έως 2 cm) και, έπειτα, ενεργοποιήστε την ασθενή κρούση.

  • Χρησιμοποιήστε κατάλληλη επαγγελματική ηλεκτρική σκούπα (τουλάχιστον κατηγορίας M) - ενεργοποιημένη, με καθαρό φίλτρο και τον σωλήνα ευθύγραμμο χωρίς συστροφές και τσακίσματα.

  • Συνιστούμε τη χρήση σταθερής βάσης διάτρησης: Στερεώστε καλά τη βάση διάτρησης και εκτελέστε δοκιμή την προτού ξεκινήσετε τη διάτρηση ανακινώντας την.

  • Πρέπει να φοράτε κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας (προστατευτικά γυαλιά, μέσα προστασίας της ακοής, γάντια, υποδήματα ασφαλείας).

  • Ξεκινήστε τη διάτρηση προσεκτικά - εφαρμόστε ελαφριά πίεση καθώς εργάζεστε.

  • Φροντίστε να μειώνετε την πίεση όταν το τρυπάνι έρχεται σε επαφή με μέταλλα. Εκτελέστε προσεκτικά τη διάτρηση, αφού συμβουλευτείτε πρώτα τον μηχανικό δομικών έργων.

  • Φροντίστε να ελέγχετε την ηλεκτρική σκούπα τακτικά. Εάν εμφανιστεί προειδοποιητική ένδειξη, σταματήστε τη διάτρηση και καθαρίστε την ηλεκτρική σκούπα.

  • Εάν η διάτρηση δεν προχωρά, σταματήστε και ελέγξτε μήπως το ποτηροτρύπανο τοίχου έχει φράξει.

  • Εάν μειωθεί η απόδοση διάτρησης, τροχίστε με κατάλληλη πέτρα ακονίσματος.

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

0 - δεν εφαρμόζεται

Μοτίβο διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

0 - δεν εφαρμόζεται

Επίλυση προβλημάτων (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Διάμετρος (Ø)

102 mm

Μήκος εργασίας

300 mm

Μήκος

372 mm

Ύψος τμήματος

12 mm

Πάχος τμήματος

3,5 mm

Αριθμός τμημάτων

7 Stck(pcs)

Σπείρωμα σύνδεσης

1 1/4 ίντσας

Σύνδεση τμημάτων

Λέιζερ

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα στεγνού και υγρού καθαρισμού ISS 40-M AUTOMATIC

ΗΛ.ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡ./ΞΗΡ.ΑΝ ISS40M-AUTOMATIC

Ηλεκτρική σκούπα ασφαλείας για γενική χρήση, κατάλληλη για εργοτάξια, με πιστοποίηση M και αυτόματο καθαρισμό φίλτρου
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες