Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αδαμαντοφόρο ποτηροτρύπανο ασθενούς κρούσης για ξηρή διάτρηση σε σκυρόδεμα 1 1/4 ίντσας
Ιδανική λύση για ξηρές διατρήσεις ακριβείας σε σκυρόδεμα, οπλισμένο σκυρόδεμα, σκυρόδεμα με χαλύβδινο οπλισμό, ασβεστοπυριτικά τούβλα και άλλα υλικά τοιχοποιίας - εξ ολοκλήρου χωρίς νερό.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για δράπανα αδαμαντοφόρων εργαλείων ασθενούς κρούσης (1,8 έως 2,5 kW).
- Μια αναντικατάστατη λύση για απαιτητικές εργασίες διάτρησης σε σκυρόδεμα.
- Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για ευαίσθητες τοποθεσίες όπου η χρήση νερού δεν είναι εφικτή ή επιθυμητή.
- Εντυπωσιακή ευελιξία: ένα και μόνο ποτηροτρύπανο τοίχου για όλα σχεδόν τα υλικά και για μεγάλο εύρος εφαρμογών και προβλημάτων.
- Η υψηλή ταχύτητα διάτρησης εξασφαλίζει αποτελεσματική εργασία και εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο σε κάθε έργο.
- Η πρωτοποριακή τεχνολογία κοντής οδόντωσης με τμήματα ύψους 12 mm συγκολλημένα με λέιζερ εξασφαλίζει στιβαρότητα και μακροχρόνια απόδοση, ακόμα κι όταν το προϊόν εκτίθεται σε βαριά χρήση.
- Το μήκος εργασίας των 300 mm παρέχει μεγάλο περιθώριο για βαθύτερες οπές χωρίς να επηρεάζεται η απόδοση και είναι απολύτως κατάλληλο για περισσότερο από το 90% των εφαρμογών.
- Εξασφαλίζει καθαρή διάτρηση χωρίς σκόνη.
- Ιδανικό προϊόν για ανακαινίσεις κτιρίων και εργασίες σε ευαίσθητες περιοχές.
- Δεν περιέχει κοβάλτιο και νικέλιο.
- Η διάτρηση δεν πρέπει να γίνεται ποτέ χωρίς τη λειτουργία ασθενούς κρούσης (εκτός από τις περιπτώσεις διάνοιξης οπής οδήγησης).
- Μην ασκείτε ποτέ υπερβολική πίεση.
- Κατά τη διάτρηση, πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντα ηλεκτρική σκούπα. Η απαιτούμενη ηλεκτρική σκούπα είναι το βιομηχανικό μοντέλο υγρού και στεγνού καθαρισμού ISS 40-M AUTOMATIC, κωδ. είδους 07011430 ή άλλο αντίστοιχο μοντέλο.
- Δεν πρέπει ποτέ να εκτελείτε διάτρηση χωρίς να φοράτε κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας.
Κατάλληλα ηλεκτρικά εργαλεία
- Για καλύτερα αποτελέσματα: Würth DS 162, κωδ. είδους 5709 116 05 σε συνδυασμό με βάση διάτρησης, κωδ. είδους 5709 116 16.
- Ιδιαίτερα κατάλληλα προϊόντα: Eibenstock ESD162, WEKA DKS15, AGP DD62, Baier BDB825 ή BDB829, CARDI DPH 2200.
- Κατάλληλα προϊόντα (μείωση της διάρκειας ζωής του ποτηροτρύπανου): WEKA DKS32, CARDI DPH3000 ή DP3500.
Ξηρή διάτρηση σε σκυρόδεμα με ασθενή κρούση - συνοπτική περιγραφή
- Καθαρές οπές χωρίς νερό, ακόμα και σε εξαιρετικά οπλισμένο σκυρόδεμα.
- Ελάχιστα πιο αργό από την υγρή διάτρηση.
- Μικρότερη διάρκεια ζωής του ποτηροτρύπανου τοίχου (ανάλογα με το υλικό: αδρανή, υλικά που προκαλούν εκτριβή, σίδηρος, μείωση περίπου κατά 1/3 έως 50 % σε σύγκριση με την υγρή διάτρηση).
- Υψηλότερες στάθμες θορύβου - απαιτούνται μέσα προστασίας της ακοής.
- Κίνδυνος θραύσης του πυρήνα του δράπανου και έμφραξης σε διαμέτρους ≤ 102 mm.
- Η θερμοκρασία του ποτηροτρύπανου τοίχου/του πυρήνα του δράπανου μπορεί να αυξηθεί πολύ - συνιστάται προσοχή κατά τη χαλάρωση/αφαίρεση.
- Ιδανικό προϊόν για ξηρή διάτρηση σε όλους σχεδόν τους τύπους σκληρών υλικών τοιχοποιίας, όπως σκυρόδεμα, οπλισμένο σκυρόδεμα, σκυρόδεμα με χαλύβδινο οπλισμό, ασβεστοπυριτικά τούβλα (ακόμα και τύποι υψηλής πυκνότητας έως 2,8), άλλα υλικά τοιχοποιίας, τούβλα με κατακόρυφη διάτρηση, απλά τούβλα κ.λπ.
- Τέλειο για εγκαταστάσεις, ανακαινίσεις και για ευαίσθητες περιοχές, όπως νοσοκομεία και αίθουσες διακομιστών, ακόμα και κατά τη διάρκεια επεμβάσεων.
- Το ιδανικό ποτηροτρύπανο τοίχου για τεχνίτες δομικών υπηρεσιών.
- Κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και ιδανικό για κατασκευαστικά έργα, ανακαινίσεις και εγκαταστάσεις.
- Επιλέξτε το σωστό αδαμαντοφόρο τρυπάνι - με ασθενή κρούση (χωρίς λειτουργία σφυροκόπησης)
- Ρυθμίστε την κατάλληλη ταχύτητα (σ.α.λ.) για το ποτηροτρύπανο τοίχου (ανάλογα με τη διάμετρο).
- Ξεκινήστε τη διάτρηση χωρίς ασθενή κρούση (1 cm έως 2 cm) και, έπειτα, ενεργοποιήστε την ασθενή κρούση.
- Χρησιμοποιήστε κατάλληλη επαγγελματική ηλεκτρική σκούπα (τουλάχιστον κατηγορίας M) - ενεργοποιημένη, με καθαρό φίλτρο και τον σωλήνα ευθύγραμμο χωρίς συστροφές και τσακίσματα.
- Συνιστούμε τη χρήση σταθερής βάσης διάτρησης: Στερεώστε καλά τη βάση διάτρησης και εκτελέστε δοκιμή την προτού ξεκινήσετε τη διάτρηση ανακινώντας την.
- Πρέπει να φοράτε κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας (προστατευτικά γυαλιά, μέσα προστασίας της ακοής, γάντια, υποδήματα ασφαλείας).
- Ξεκινήστε τη διάτρηση προσεκτικά - εφαρμόστε ελαφριά πίεση καθώς εργάζεστε.
- Φροντίστε να μειώνετε την πίεση όταν το τρυπάνι έρχεται σε επαφή με μέταλλα. Εκτελέστε προσεκτικά τη διάτρηση, αφού συμβουλευτείτε πρώτα τον μηχανικό δομικών έργων.
- Φροντίστε να ελέγχετε την ηλεκτρική σκούπα τακτικά. Εάν εμφανιστεί προειδοποιητική ένδειξη, σταματήστε τη διάτρηση και καθαρίστε την ηλεκτρική σκούπα.
- Εάν η διάτρηση δεν προχωρά, σταματήστε και ελέγξτε μήπως το ποτηροτρύπανο τοίχου έχει φράξει.
- Εάν μειωθεί η απόδοση διάτρησης, τροχίστε με κατάλληλη πέτρα ακονίσματος.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!