Κιβώτιο αποθήκευσης
Κουτί αποθήκευσης
ΠΛΑΣΤ.ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Ν.1 ΜΠΛΕ
Αρ. είδους 0962211012
EAN 4047376214323
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ανθεκτικό στα κοινά γράσα και λάδια
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -20°C έως +90°C
- Ανθεκτικό στις κρούσεις και τη θραύση
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μέγεθος | 1 |
Χρώμα | Μπλε |
Μήκος (L1) | 489 mm |
Πλάτος (B2) | 304 mm |
Ύψος (H2) | 185 mm |
Εσωτερικό πλάτος (B1) | 280 mm |
Ύψος (από το δάπεδο στη στεφάνη στοίβαξης) | 172 mm |
Μήκος (εσωτερική βάση) (L3) | 425 mm |
Υλικό | PP - Πολυπροπυλένιο |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!