Τσοκ ταχείας τοποθέτησης 1 χιτώνιο
Τσοκ ταχείας τοποθέτησης, 1 χιτώνιο
ΤΣΟΚ ΓΙΑ ΔΡΑΠ/ΔΟ
Αρ. είδους 0692838135
EAN 4056807383910
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αλλαγή εργαλείου με το ένα χέρι
Για χρήση σε μηχανήματα στα οποία η άτρακτος του τρυπανιού ασφαλίζει αυτόματα μετά από την απενεργοποίηση (στοπ άξονα)
Η διάσταση στερέωσης δεν αναγράφεται σε όλα τα τσοκ δράπανου.
Επομένως, για λόγους ασφαλείας, θα πρέπει να μετρήσετε την άτρακτο του τσοκ του δράπανου:
- 1/2” = 12,7 mm
- 3/8” = 9,5 mm
- 5/8” - 16 = 15,9 mm
- B 16 = 15,7 mm
Φύλλα δεδομένων(X)
Τύπος τσοκ δράπανου | Τσοκ ταχείας ενέργειας, ένα χιτώνιο |
Βάση τσοκ δραπάνου | 1/2 ίντσας x 20 UNF |
Ελάχ./Μέγ. πλάτους έκτασης τσοκ δραπάνου | 1,5-13 mm |
Κατάλληλο για αριστερόστροφη περιστροφή | Ναι |
Κατάλληλο για εργασίες κρούσης | Ναι |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 290,000 g |