Ακροφύσιο ασφαλείας για έλεγχο του θορύβου
Ακροφύσιο ασφαλείας για έλεγχο του θορύβου
ΣΤΟΜΙΟ ΣΙΓΑΣΤΗΡΑ ΘΟΡΥΒΟΥ ΓΙΑ 071492 113
Αρ. είδους 071492 17
EAN 4047376784826
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Μειώνει τη στάθμη θορύβου έως τα 74 dB (A), ενώ ένα συμβατικό ακροφύσιο παράγει περίπου 90 dB (A). Με μια μείωση μόλις κατά 8 dB (A), η ένταση του θορύβου που αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο αυτί μειώνεται κατά το ήμισυ.
- Το κωνικό σχήμα προστατεύει από την άμεση επαφή με το δέρμα
- Έως 2,5 φορές περισσότερη δύναμη εκφύσησης απ' ότι ένα κλασικό ακροφύσιο μονής οπής
- Ψευδάργυρος χυτευμένος υπό πίεση, επιχρωμιωμένος
Κατάλληλο για τον κωδικό προϊόντος: 071492113
Ακατάλληλο για τον κωδικό προϊόντος: 071492114
Φύλλα δεδομένων(X)
Εξωτερική διάμετρος | 19 mm |
Μήκος | 41 mm |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα | M12 x 1,25 |