Λεπίδα ξύστρας εξαιρετικά κοφτερή
Ανταλλακτική λεπίδα για ξύστρα τζαμιού, μαύρη
ΑΝΤΑΛΛ.ΛΕΠΙΔΑ ΞΥΣΤΡΑΣ ΧΕΙΡ.0714663362
Αρ. είδους 0714663363
EAN 4065746093347
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ακμή κοπής υψηλής ποιότητας 2 όψεων στις δύο πλευρές
- Λεπίδα με κρυογονική σκλήρυνση και πάχος 0,5 mm
- Στρογγυλεμένα άκρα
Φύλλα δεδομένων(X)
Πλάτος λεπίδας | 40 mm |
Ύψος λεπίδας | 19,5 mm |
Υλικό | Ανθρακοχάλυβας |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!