Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Λεπίδα ξύστρας εξαιρετικά κοφτερή
Ανθεκτική λεπίδα για μεγαλύτερη πίεση επαφής και για την αποφυγή γρατσουνιών σε επιφάνειες κρίσιμης σημασίας
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ακμή κοπής υψηλής ποιότητας 2 όψεων στις δύο πλευρές
- Λεπίδα με κρυογονική σκλήρυνση και πάχος 0,5 mm
- Στρογγυλεμένα άκρα
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!