Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias, επίπεδη κεφαλή με εσοχή AW
Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias, επίπεδη κεφαλή με εσοχή AW - 1
Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias, επίπεδη κεφαλή με εσοχή AW - 2
Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias, επίπεδη κεφαλή με εσοχή AW - 3

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias, επίπεδη κεφαλή με εσοχή AW

Σκληρυμένο περίβλημα, γαλβανισμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος με αιχμή διάτρησης. Για τη στερέωση προφίλ λαμαρινών σε χαλύβδινες υποκατασκευές ≤ 3 mm

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 34 εκδόσεις
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
  • Μειώνει τον χρόνο τοποθέτησης κατά τουλάχιστον 50% χάρη στην αιχμή διάτρησης και επιτρέπει τη διάτρηση χωρίς ποντάρισμα στο κέντρο, τη σπειροτόμηση και τη στερέωση, σε ένα μόνο βήμα

  • Βέλτιστη μετάδοση ροπής χάρη στην πρωτοποριακή εσοχή AW

  • Προϊόν κατάλληλο για συνδυασμούς εξαρτημάτων tI/tII σύμφωνα με την έγκριση ETA-10/0184, χάλυβας/χάλυβας για διάμ. 4,2 mm, 4,8 mm και 5,5 mm
Ανακοίνωση
  • Πίεση επαφής κατά τη χρήση περίπου 100 N, βίδωμα με στοπ βάθους, εάν χρειάζεται.

  • Η τοποθέτηση των αυτοδιάτρητων λαμαρινόβιδων πρέπει να γίνεται με κατάλληλο δράπανο/κατσαβίδι (π.χ. επαναφορτιζόμενο δράπανο/κατσαβίδι με στοπ βάθους)

  • Η χρήση κρουστικών κατσαβιδιών δεν επιτρέπεται

  • Οι αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να βιδώνονται κάθετα προς την επιφάνεια του εξαρτήματος
  • Ø 4,2 και 4,8 mm:


Οι επιψευδαργυρωμένες αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε σημεία όπου δεν αναμένονται μόνιμες συνθήκες υγρασίας - η υγροποίηση υδρατμών δεν θεωρείται μόνιμη συνθήκη υγρασίας (κατηγορία διαβρωτικότητας ≤ C2 σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 12944-2). Για τα εξαρτήματα στερέωσης με τεχνική έγκριση, πρέπει πάντα να τηρούνται τα προβλεπόμενα στην έγκριση και ειδικά το Μέρος 2 «Ειδικοί κανονισμοί».