Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα, πομπέ κεφαλή με κολάρο και εγκάρσια εσοχή H, pias®
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A3K), με εγκάρσια εσοχή
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Διάτρηση, σπειροτόμηση, βίδωμα, όλα σε ένα βήμα εργασίας
Επομένως, σημαντικά μειωμένος χρόνος και κόπος
Ακριβής διάμετρος οπής για κάθε βιδωτή σύνδεση
- Το αποτέλεσμα είναι ελάχιστη ανοχή σπειρώματος
- Βέλτιστη σύνδεση σε όλες τις περιπτώσεις
Εμποδίζει τα λάθη τοποθέτησης
- Η πρεσαριστή φλάντζα δημιουργεί χαμηλότερη επιφανειακή πίεση, οπότε εμποδίζει το σχηματισμό ρωγμών λόγω καταπόνησης
- Πίεση επαφής κατά τη χρήση περίπου 100 N/βίδωμα με στοπ βάθους, εάν χρειάζεται
- Η επεξεργασία των αυτοδιάτρητων λαμαρινόβιδων πρέπει να γίνεται με κατάλληλο δράπανο (π.χ. επαναφορτιζόμενο δράπανο με στοπ βάθους)
- Η χρήση κρουστικών κατσαβιδιών δεν επιτρέπεται
- Οι αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να τοποθετούνται κάθετα στην επιφάνεια του εξαρτήματος
Οι γαλβανισμένες αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στις περιπτώσεις που δεν αναμένεται να υπάρχει υγρασία.
Για στερεώσεις όπου απαιτείται οικοδομική άδεια, πρέπει πάντα να τηρούνται τα προβλεπόμενα στην άδεια και ειδικότερα το Μέρος 2 "Ειδικοί κανονισμοί".
Η αυτοδιάτρητη βίδα για τη στερέωση πλαστικών και λεπτών λαμαρινών σε μεταλλικές υποκατασκευές.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!