Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias, θολωτή κεφαλή με υποδοχή AW
Βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα A2. Για στερέωση προφίλ αλουμινίου σε υποκατασκευές από αλουμίνιο < 3 mm
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Αυτή η αιχμή διάτρησης μειώνει τον χρόνο τοποθέτησης κατά τουλάχιστον 50% και επιτρέπει τη διάτρηση χωρίς ποντάρισμα στο κέντρο, τη σπειροτόμηση και τη στερέωση, σε ένα βήμα
- Πρόσθετη βέλτιστη μετάδοση ροπής χάρη στην υποδοχή AW
- Κατάλληλη για συνδυασμούς εξαρτημάτων tI/tII σύμφωνα με την έγκριση ETA-10/0184, αλουμίνιο/αλουμίνιο για διάμ. 4,2 mm και 4,8 mm
- Πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλο δραπανοκατσάβιδο (π.χ. επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο με στοπ βάθους) με αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες
- Η χρήση κρουστικών κατσαβιδιών δεν επιτρέπεται
- Οι αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να εισάγονται κάθετα στην επιφάνεια του εξαρτήματος
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!