Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias®, εξαγωνική κεφαλή και μακριά αιχμή διάτρησης
Σκληρυμένο περίβλημα, γαλβανισμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος και μακριά αιχμή διάτρησης. Για τη στερέωση προφίλ λαμαρινών σε χαλύβδινες υποκατασκευές ≤ 12 mm
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Μείωση του χρόνου συναρμολόγησης με την αιχμή διάτρησης κατά τουλάχιστον 50%:
- Διάτρηση χωρίς δημιουργία κόκκου
- Σπειροτόμηση
- Στερέωση
όλα σε μία εργασία
Προϊόν κατάλληλο για συνδυασμό εξαρτημάτων t I/t II σύμφωνα με την έγκριση ETA-10/0184
- Χάλυβας/χάλυβας
Επίσης για την στερέωση μανδάλων σε χαλύβδινες υποκατασκευές (βιδωτές συνδέσεις)
- Η επεξεργασία των αυτοδιάτρητων λαμαρινόβιδων πρέπει να γίνεται με κατάλληλο δράπανο (π.χ. επαναφορτιζόμενο δράπανο με στοπ βάθους)
- Η χρήση κρουστικών κατσαβιδιών δεν επιτρέπεται
- Οι αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να τοποθετούνται κάθετα στην επιφάνεια του εξαρτήματος
Γενική οικοδομική άδεια Z-14.1-4
Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA 10/0184
Οι γαλβανισμένες αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στις περιπτώσεις που δεν αναμένεται να υπάρχει υγρασία. Για εξαρτήματα στερέωσης για τα οποία απαιτείται οικοδομική άδεια, πρέπει πάντα να τηρούνται τα προβλεπόμενα στην άδεια και ειδικότερα το Μέρος 2 "Ειδικοί κανονισμοί".
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!