Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα, με πομπέ κεφαλή με κολάρο και εγκάρσια εσοχή H, pias®
Χάλυβας, μαύρες νιφάδες ψευδαργύρου (ZFBM) με σταυροειδή εσοχή H
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Διάτρηση, σπειροτόμηση και βίδωμα, όλα σε ένα βήμα, για σημαντική μείωση του χρόνου και του κόπου
Ακριβής διάμετρος οπής για κάθε βιδωτή σύνδεση
- Το αποτέλεσμα είναι ελάχιστη ανοχή σπειρώματος
- Βέλτιστη σύνδεση σε όλες τις περιπτώσεις
Αποτρέπει τα λάθη κατά την εγκατάσταση
- Η πρεσαριστή φλάντζα δημιουργεί χαμηλότερη επιφανειακή πίεση, οπότε εμποδίζει τον σχηματισμό ρωγμών λόγω καταπόνησης.
- Πίεση επαφής κατά τη χρήση περίπου 100 N/βίδωμα με στοπ βάθους, εάν χρειάζεται
- Οι επιψευδαργυρωμένες αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στις περιπτώσεις που δεν αναμένεται να υπάρχει υγρασία.
- Για συνδετικά στοιχεία για τα οποία απαιτείται έγκριση οικοδομικού προϊόντος, πρέπει πάντα να τηρούνται τα προβλεπόμενα στην έγκριση και ειδικότερα στο Μέρος 2 «Ειδικοί κανονισμοί».
Η αυτοδιάτρητη βίδα για τη στερέωση πλαστικών και λεπτών λαμαρινών σε μεταλλικές υποκείμενες κατασκευές.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!