Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Εξαγωνικό παξιμάδι με τεμάχιο σύσφιγξης (μη μεταλλικό ένθετο) ISO 7040, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
Εξαγωνικό παξιμάδι με τεμάχιο σύσφιγξης (μη μεταλλικό ένθετο) ISO 7040, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10, μπλε αδρανοποιημένος (A2K) - 1
Εξαγωνικό παξιμάδι με τεμάχιο σύσφιγξης (μη μεταλλικό ένθετο) ISO 7040, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10, μπλε αδρανοποιημένος (A2K) - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Εξαγωνικό παξιμάδι με τεμάχιο σύσφιγξης (μη μεταλλικό ένθετο) ISO 7040, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
Ανακοίνωση

Το ISO 7040 αντικαθιστά το DIN 982 | Υπάρχουν περιορισμένες ομοιότητες | Τα σπειρώματα M7, M18, M22 καταργήθηκαν | Προστέθηκαν τα σπειρώματα M3, M4, M30 και M36 | Το ύψος του παξιμαδιού άλλαξε | Τα πλάτη στα επίπεδα σημεία στα σπειρώματα M10, M12 και M14 άλλαξαν σε 16, 18 και 21 mm | Το λεπτό σπείρωμα συμπεριλήφθηκε στο ISO 10512 | Η κατηγορία αντοχής 12 καταργήθηκε | Το ISO 7040 ισχύει για τις κατηγορίες αντοχής 5, 8, 10.