Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Βίδες με εξαγωνική εσοχή κεφαλής ISO 4762, χάλυβας 12.9 με ασημί επικάλυψη νιφάδων ψευδαργύρου (ZFSHL)
Βίδες με εξαγωνική εσοχή κεφαλής ISO 4762, χάλυβας 12.9 με ασημί επικάλυψη νιφάδων ψευδαργύρου (ZFSHL) - 1
Βίδες με εξαγωνική εσοχή κεφαλής ISO 4762, χάλυβας 12.9 με ασημί επικάλυψη νιφάδων ψευδαργύρου (ZFSHL) - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Βίδες με εξαγωνική εσοχή κεφαλής ISO 4762, χάλυβας 12.9 με ασημί επικάλυψη νιφάδων ψευδαργύρου (ZFSHL)

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 10 εκδόσεις
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
Οι επικαλύψεις με νιφάδες ψευδαργύρου είναι επικαλύψεις αντιδιαβρωτικής προστασίας χωρίς χρώμιο (VI) για συναρμολόγηση επαγγελματικών οχημάτων, χωματουργικών μηχανημάτων, αγροτικών οχημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για όλα τα υπόλοιπα πεδία στα οποία απαιτείται τυπική αντιδιαβρωτική προστασία κατά την κατασκευή οχημάτων.



Η αντοχή στη διάβρωση για τον ZFSHL είναι:


  • Διάμετρος ≥ M6 - 480h*

  • Διάμετρος ≥ M10 - 720h*


  • * Κατευθυντήριες τιμές: Καμία διάβρωση του μετάλλου βάσης σε σημεία χωρίς σπείρωμα έπειτα από δοκιμή με ψεκασμό αλμυρού νερού σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Η ονομασία ZFSHL αναφέρεται στην ακόλουθη αντιδιαβρωτική επικάλυψη:


    • Επικάλυψη με νιφάδες ψευδαργύρου με πάνω στρώση, ασημί χρώμα, με λίπανση προσαρμοσμένη στον συντελεστή τριβής.

    • Εύρος τιμών προσαρμοσμένου συντελεστή τριβής από 0,09 μ – 0,14 μ εξαιτίας της πάνω στρώσης με ενσωματωμένα σωματίδια λίπανσης

    Ανακοίνωση

    Το ISO 4762 αντικαθιστά το DIN 912 | Τα πρότυπα είναι ισοδύναμα | Το ονομαστικό εύρος άλλαξε | Το λεπτό σπείρωμα μετακινήθηκε στο πρότυπο ISO 12474.



    Η διαδικασία εμβάπτισης με περιστροφή, η οποία χρησιμοποιείται συνήθως στις επικαλύψεις με νιφάδες ψευδαργύρου, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ακρίβεια του μεγέθους στην περίπτωση των μικρών σπειρωμάτων. Για αυτόν τον λόγο, μπορεί να εξασφαλίζεται η δυνατότητα βιδώματος των σπειρωμάτων μεγέθους M5, αλλά όχι η ακρίβεια του μεγέθους τους.